種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格JIS C3307
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色緑
エスコ品番EA940AS-17
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-16
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)38
仕様IV/HIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)38
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)104
質量(g)127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104
適合ドライバー3.6V
適合替刃S
剥き幅(mm)13~36
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)38
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)38
仕様EM IE/F用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
JIS C 3316準拠品
可とう性に優れるため、作業効率がアップ
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。
素線径(mm)0.32
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
全長(m)100
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)5
色緑
エスコ品番EA940AS-11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-12
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。
使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□
材質ABS
質量(g)23
本体寸法(mm)42×141×9
関連資料(1.63MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記
材質プラスチック
寸法(mm)140×140×20
測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2
質量(g)68
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2等
CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690
仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管
トラスコ品番421-3050
質量(kg)9.5
高さ(mm)280
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番395-2045
適合機種イズミ油圧工具
種別ケーブルカッター
質量(kg)1.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)
端子R38-8
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)-10~60
測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式Bluetooth
使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)-10~50
計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.17MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
使用周囲湿度(%RH)20~80
電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!。単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110
精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)-10~60
測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式Bluetooth
使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)-10~50
計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.17MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37
使用周囲湿度(%RH)20~80
電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
耐電圧50000V
FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。
刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。
太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断
切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)
最大使用電圧(V)AC460
定格負担(VA)0.1
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
材質クロロプレンゴム
色黒
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。
PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。
横置きで最大4段積み重ねOK。
エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270
質量(kg)4.1
最大積載段数4段
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)
最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ