28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランド中継アダプター
エコ商品
AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!
材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) ねじ長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(5個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工スミチューブF(Z)
エコ商品
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)単長:50 規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012) 温度(℃)収縮:90以上 収縮前内径(Φmm)43.0±1.5 連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50%以上 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)20 収縮前肉厚(mm)0.5 収縮後肉厚(mm)0.97 グリーンマーク認定
1巻(50m)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランド
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー
1個(1個)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)
エコ商品
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,898 税込5,388
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)
エコ商品
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,198 税込3,518
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(7芯)
エコ商品
多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)