電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)5
収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内
最大積載段数2
使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10
RoHS指令(10物質対応)対応
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!
IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
電線の保管に、運搬にも便利。
型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
使用途中でも保管OK
多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406
質量(kg)0.9
高さ(mm)95
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
材質(枠)鉄(リール)樹脂
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。
取っ手も付いており移動も簡単。
バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。
表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。
カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。
材質ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110
バンド径(mm)(取り出し口)約40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
関連キーワード