6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色
材質6ナイロン
種類標準グレード
寸法L(mm)253
寸法T(mm)1.2
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン
色黒
適合板厚(mm)0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。
内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。
側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色黒
種類グロメット
適合板厚(mm)0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1029
材質ポリエチレン
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。
パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。
ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
色黒
あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。
穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。
袋入。
材質ナイロン6
長さ(mm)250
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。
不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
簡易収納パック入。
開けられた穴の外周寸法に合わせてカットして使用します。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能に優れています。
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
色乳白
材質6ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
トラスコ品番474-0751
材質ナイロン
色白
寸法H(mm)21
寸法A(mm)10
寸法E(mm)15
寸法C(mm)19
寸法G(mm)14
取付穴寸法(mm)15
内径(mm)10
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
色ナチュラル
材質ナイロン6
仕様はめ込み取付
寸法D(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下
RoHS指令(10物質対応)対応
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。
材質ナイロン6 UL94V-2
標準色ナチュラル
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。
不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。
不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
材質6ナイロン
全長(mm)252
色乳白
高さ(mm)4
THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。
径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
材質ゴム(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン
長さ(m)20
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
材質ナイロン6 UL94V-2
標準色ナチュラル
「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。
用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など
1巻長さ(m)30
色黒
材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。
溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。
取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。
巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。
仕様粘着剤付
材質/仕上オレフィン系エラストマー
色黒
長さ(m)30
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐油性
1袋(2個)
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ