32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(37個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm)4.8~17.3 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 仕様裏側に粘着テープ付
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23 税込25
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ノリル 仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。 ナチュラル 高さ(mm)11.2 質量(g)230 縦(mm)17.7 横(mm)25.4 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。 材質66ナイロン(UL94V-0) 横(mm)9.5 使用ねじM4 ねじ穴(Φmm)4.3
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 質量(g)442 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 固定方法押し込み 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0569
1セット(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0569
1セット(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工導通チェッカー
メロディとLEDランプによる導通チェックができます。 附属のマグネットシートを貼り、鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。 プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。 小型軽量のため胸ポケットに入ります。
内容本体/テストリード(赤、黒×各1本)/ワニグチクリップ(黒×1個)/マグネットシート(2枚)
1台
3,798 税込4,178
欠品中

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品。手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用。透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易。作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
質量(kg)約2.8 使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本 適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0571
1セット(25個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。 電線を任意の位置でクリップできます。 ビスで固定するタイプです。
材質クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVC l45 W4.5 L56 Φd4.4 ΦD8.0 寸法t1(mm)1.0(±0.5) 寸法t2(mm)0.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
2,398 税込2,638
10日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタットボルト用マウント
建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ 標準色
1箱(100個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ 標準色ナチュラル
1箱(100個)ほか
309 税込340
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質ナイロン66 UL94V-2 規格UL1565 E191920 標準色ナチュラル 定格温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.12MB)
1ケース(10袋×100個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)