3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工スミチューブF(Z)
エコ商品
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)単長:50 規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012) 温度(℃)収縮:90以上 収縮前内径(Φmm)43.0±1.5 連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50%以上 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)20 収縮前肉厚(mm)0.5 収縮後肉厚(mm)0.97 グリーンマーク認定
1巻(50m)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

接続しようとする電線が同相か異相かを表示 検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。 電池は不要です。
付属品収納ケース 質量(g)150 耐電圧AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯 絶縁抵抗(Ω)100以上 使用電圧範囲(V)100~200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

シャープ冷蔵庫 457L
エコ商品
業界トップクラスの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける、どっちもドアタイプ。 インテリアになじむ、スタイリッシュな薄型デザイン。 無線LAN機能に対応。スマホアプリCOCORO HOMEと連携して、周辺スーパーの特売情報や毎日の献立を、音声で案内します。 扉開閉の多い/長いを分析。生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵室内に通常より多くのイオンを放出し清潔にします。 生鮮食品はもちろん、まとめて作りおきした食材も、温度が違う2つのチルドルームでおいしさ長持ち。 野菜室が真ん中だから、立ったままで、大物野菜も出し入れしやすい。 低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽり覆って乾燥を抑えます。 たっぷり入るから、まとめ買いも快適。 買った時の鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。
用途どっちもドア 幅(mm)650 定格内容積(L)457 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888 寸法(mm)20以上(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース) 質量(kg)91 定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:165/165(50/60Hz) タイプどっちもドア (メタルドア) 収納本数(本)5(冷蔵室/2Lペットボトル) 騒音値(dB)約20 グリーン購入法適合 仕様【冷蔵庫】プラズマクラスター/プラズマクラスター集中シャワーモード/うるおいチルド/作りおきルーム/フレキシブルトレー/折りたたみトレー/高さ調節トレー/側取りポケット/出し入れラクラクライン/ナノ低温脱臭触媒/ガラス棚/LED照明(天面)/チルド棚取り外し、【冷凍庫】新鮮冷凍/おいそぎ冷凍/フレキシブルトレー(2段目)/作りおき急冷/自動製氷/おいそぎ製氷/製氷皿清掃/製氷ユニットAgイオン加工、【省エネ運転】節電25、【貯氷数】約104個、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)/抗菌お手入れトレー、【その他】COCORO EYE(人感センサー)/無線LAN接続対応/COCORO HOMEアプリ対応/COCORO KITCHENレシピサービス対応/真空断熱材/ノンフロン冷媒/インバーター制御/ドア閉め忘れ防止ブザー/静音化設計無鉛はんだ基板脱鉛電線/防カビ処理/冷蔵室抗菌加工ハンドル
1台(457L)
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)