こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
電線接続用
2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続端子
使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)17
公称断面積(mm2)5.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
スリーブ形状重ね合せ用
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
種類絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)15
スリーブ形状突き合せ用
材質(絶縁体)塩化ビニル
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
電線接続用
2本以上の電線を接続します
安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続端子
使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)17
公称断面積(mm2)5.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
1袋(7個)
¥189
税込¥208
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89
公称断面積(mm2)5.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥268
税込¥295
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)5.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(7個)
¥189
税込¥208
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)300
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状ブレード
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
スタッド径(Φmm)なし
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9455
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:8.6
形状メス
全長(mm)24.3
色黄
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)12~10
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)90
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥799
税込¥879
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状細幅先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11.4
最高使用温度(℃)125
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に
仕様単線非対応
全長(mm)19.5
種類裸圧着端子
端子形状先開形
電線抱合範囲AWG(#)12~10
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)75
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)15
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
JIS規格〇
定格電圧(V)300
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~90
規格JIS C2807規格品
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
色乳白色
定格電流(A)600
JIS規格○
関連キーワード