こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番158-8565
全長(mm)17.5
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)115
種類裸圧着端子
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)24~20
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
寸法L(mm)15
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)300
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)9.6
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状ブレード
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
スタッド径(Φmm)なし
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ナイロン
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
全長(mm)20
サイズタブ:.187×.032
定格電圧(V)300
外径(Φmm)4.8
最高使用温度(℃)105
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:6.3
全長(mm)20.6
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)600
外径(Φmm)7.4
最高使用温度(℃)105
ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状細幅先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9456
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
全長(mm)22
色青
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)16~14
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥739
税込¥813
当日出荷
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11.4
最高使用温度(℃)125
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)25.5
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に
トラスコ品番124-6889
全長(mm)25
材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン
色乳白
電線抱合範囲AWG(#)16~14
内寸(mm)2.8
適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1パック(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に
全長(mm)25
材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン
色乳白
電線抱合範囲AWG(#)16-14
内寸(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1箱(100個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格×
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
JIS規格×
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ