ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
材質難燃PE
仕様単層波付管
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
色ベージュ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。
引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。
引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。
ファイバースコープ。
光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
マシンフレキ相互の接続に使用します。
インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要)
水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm)96
寸法D(Φmm)53
適合管マシンフレキ28
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。
直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに
材質特注ポリウレタンエラストマーなど
長さ(mm)320
最大結束径(Φmm)85
幅(mm)9
厚さ(mm)1.3
質量(g)54
使用温度範囲(℃)-20~60
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF22⇔厚鋼22●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-30
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-31
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)-15~60
表面処理樹脂コーティング
色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-29
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-47
1個
¥840
税込¥924
3日以内出荷
。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに
適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ