33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)ステンレスサドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5 材質ステンレス製
1セット(20個)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(5個)
175 税込193
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
95 税込105
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
36 税込40
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-32
1袋(10個)
975 税込1,073
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-33
1袋(10個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm アズワン品番65-2262-34
1袋(10個)
2,510 税込2,761
翌日出荷

電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-50
1袋(10個)
1,070 税込1,177
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ6.5×12mm アズワン品番65-2262-52
1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
1箱(10個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
86 税込95
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
91 税込100
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。 付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8) 最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄 台の高さ(mm)5
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷

●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304 長さ(m)2
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい
材質ステンレス製 SUS304
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)