235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 規格JIS:C8305、(PS)E 表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
46 税込51
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66m
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 長さ(m)3.66 表面仕上げ#240研磨 種類厚鋼電線管
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 厚鋼電線管用セット
セット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 種類厚鋼電線管用
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)32 保護等級IP65
1個
359 税込395
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付 アズワン品番65-9314-07
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷



Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)
用途厚鋼電線管用 種類厚鋼電線管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
30 税込33
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ厚鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用 寸法D(mm)114.3
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)