電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
種類薄鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
用途ケーブル工事用
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38
アズワン品番65-2253-46
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28
アズワン品番65-2253-44
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34
アズワン品番65-2253-45
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
電線管相互の接続のために使用します。
材質SUS304および相当品
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)32
保護等級IP65
材質ポリカーボネイト
仕様キャップ付
色ブラウン
タイプ薄鋼用
適合規格(PS)E
電線管相互の接続に使用します。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ