カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • コルゲートチューブ(2)
  • 空調・電設資材(46)
    • 金属製可とう電線管(5)
    • 電線管用カバー(2)
    • 金属製直管電線管(4)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「電線防護管」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドルベース タチバナサドルベースタチバナ
2,298税込2,528
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
4,898税込5,388
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
3,898税込4,288
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセルDAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃ベッセル
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2077材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
難燃TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
729税込802
1個
翌々日出荷
地中電線 ケーブル保護管すぐれた難燃性離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
薄鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)薄鋼用絶縁ブッシング大阪電具(ODK)
78税込86
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)厚鋼用絶縁ブッシング大阪電具(ODK)
78税込86
1個
3日以内出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
はめ込みブッシング 共和化学工業所はめ込みブッシング共和化学工業所
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
電線管から引き出された電線を保護します
材質ポリエチレン
入線用潤滑剤 イチネンTASCO入線用潤滑剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本(420mL)
4日以内出荷
シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
6日以内出荷
用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から80日以内出荷
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38
ケーブルスライダードライタイプ マーベルケーブルスライダードライタイプマーベル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
エンビカッタ48強力刃 MP48G MASTERTOOLエンビカッタ48強力刃 MP48GMASTERTOOL
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
E31 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE31 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-79
E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-78
E19 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE19 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-77
C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
755税込831
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41アズワン品番65-2253-54
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
615税込677
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
460税込506
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
バンブーエッジ 住友林業緑化バンブーエッジ住友林業緑化
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護関連資料(0.6MB)
電線管保護用パイプキャップ JAPPY電線管保護用パイプキャップJAPPY
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
翌日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
塩ビカッター(本体) JAPPY塩ビカッター(本体)JAPPY
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
塩ビカッター(替刃) JAPPY塩ビカッター(替刃)JAPPY
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)JAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
31,980税込35,178特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
入線用潤滑剤 イチネンTASCO入線用潤滑剤イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります
仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
ねじなしコネクタ 大阪コネクター製造ねじなしコネクタ大阪コネクター製造
229税込252
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら