商品豆知識
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(1)
2(1)
3.5(2)
5.5(2)
8(1)
14(1)
22(1)
38(1)
60(1)
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
芯数(C)3
素線径(mm)【導体】0.450±0.01
各種認証JIS、電気用品安全法
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
素線径(mm)0.320(±0.01)
絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / <シース>【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1
素線径(mm)0.450(±0.01)
仕上外径(mm)【シース】30.4(±0.58)
外径(mm)24.6/【導体】8.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541
絶縁抵抗(200℃)200kΩ/km
サイズ(mm2)38
素線数【導体】7/34
絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58
厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61
構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)
材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青
仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V/min)1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数1ロ
電線仕様-芯数2
ケーブルソフトケーブル
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色オリーブグリーン/グレー
巻取形式手動
特性アース付
トラスコ品番851-3580
電線長さ(m)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用
質量(kg)4.6
トラスコ品番851-3627
セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×164
心数(C)4
断面寸法(mm)2.0
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
コンセント個数2
定格電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
電線長さ(m)8
芯数2P
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
質量(kg)3.6
トラスコ品番851-3631
セット内容取付けベース一式
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×164
心数(C)3
断面寸法(mm)1.25
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
質量(kg)4.2
トラスコ品番851-3632
セット内容取付けベース一式
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×164
心数(C)4
断面寸法(mm)2.0
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
トラスコ品番851-3579
質量(kg)8.2
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
ホース内径(Φmm)6.5
電線長さ(m)8+1
温度センサー自動復帰型
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
ホース外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ