カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • 物流用品(70)
  • 建築金物(66)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ツボサン(1)
  • ジョー・プリンス竹下(106)
  • ニッサチェイン(28)
  • ラクテム(23)
  • 宇佐美工業(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • APLUS(クマモト)(14)
  • 栃木屋(8)
  • ナベヤ(5)
  • 水本機械製作所(3)
  • センタン工業(3)
  • シブタニ(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エンジニア(2)
  • タナカ(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Bel-Stewart(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電解研磨」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテムボールロックピン 抜き取り工具ラクテム
309税込340
1本
5日以内出荷
メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
リング付ボルト ステンレス ラクテムリング付ボルト ステンレスラクテム
499税込549
1本
5日以内出荷
ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
・窓の開き角度を45°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
・窓の開き角度を30°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付ラクテム
1,671税込1,838
1本
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ボールロックピン ショートタイプ ラクテムボールロックピン ショートタイプラクテム
1,425税込1,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
ステンレス アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトミリネジ水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
クイックカットヤスリ ツボサンクイックカットヤスリツボサン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付ラクテム
957税込1,053
1個
5日以内出荷
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
スイベル ダブルリング付 ラクテムスイベル ダブルリング付ラクテム
999税込1,099
1個
5日以内出荷
スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
予約販売
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス小型セミパッチンジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
当日出荷
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストップラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス鋼仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 左用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム マンテルチェーン ステンレス ラクテムラクテム マンテルチェーン ステンレスラクテム
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
”ジェットブラックヤスリ” エンジニア”ジェットブラックヤスリ”エンジニア
3,898税込4,288
1本
当日出荷
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。
用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。トラスコ品番146-0033材質炭素鋼形状三角全長(mm)325タイプ中目刃長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付ラクテム
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマンテルチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスマンテルチェーンジョー・プリンス竹下
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕様リンク継ぎ目溶接仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6 ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6ジョー・プリンス竹下
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付ラクテム
969税込1,066
1本
当日出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付ラクテム
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング付ラクテム
489税込538
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304 ニッサチェインマンテルチェーン SUS304ニッサチェイン
379税込417
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付ラクテム
789税込868
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付ラクテム
549税込604
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
319税込351
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
679税込747
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
749税込824
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
519税込571
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下ステンレスフラット型ロット棒用受金具ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレス鉄扉用丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
5,688税込6,257
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
サッシュチェーン SUS304 ニッサチェインサッシュチェーン SUS304ニッサチェイン(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム付ラクテム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付ラクテム
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付ラクテム
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら