204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません) 材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール 質量(kg)1.5 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)60 机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147 アーム伸長(mm)327
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質R-ABS タイプリフトタイプ 天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様【電話線収納】アームの中に収納 材質ABS、スチール 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)20~60 アーム伸長(mm)327 アズワン品番64-1212-87 高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる) 間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
エコ商品
材質(支柱)PAグラスファイバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218 材質強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

テレホンアーム モノタロウ 動画あり
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240 組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220 奥行(mm)380~620 高さ(mm)95~465 トラスコ品番783-1706 材質ABS樹脂 質量(kg)1.5 最高高さ(mm)465 適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで 最大クランプ取付幅(mm)60 最大長(mm)620 取付厚(mm)20~60
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×577 仕様クランプ取付厚さ:20~60mm 材質ABS(クランプ一部スチール) 質量(kg)約1.6 機能高さ調整+48mm アーム伸長(mm)327 回転角度(°)アーム:360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg)2 受台寸法(mm)200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470 材質ABS 質量(kg)1.3 種類テレホンスタンド 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)0・17・35 ベース回転範囲(°)360 机とスタンドの間隔(mm)235~283 アーム伸長(mm)95 クランプ取付幅(mm)20~60 スライド幅(mm)(トレイ)100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165 材質強化PS製 質量(g)1320
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490 税込3,839
翌日出荷

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PDA-STN24BK ハンドセット用スタンド サンワサプライ 動画あり
ハンドセット専用のスタンドです。 倒れにくくしっかり自立します。 裏面には滑り止めラバー付きです。
材質ABS樹脂 質量(g)68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×61 アズワン品番64-0905-12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール 耐荷重(kg)天板・棚板各5 質量(kg)6.1
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに 仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所) 材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂 耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5 コンセントなし 引出しあり
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
36日以内出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品6極2芯電話機コード(約0.5m) コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300 音量(dB)(ベル音)90±7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60 耐荷重(kg)15 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:560×60 耐荷重(kg)15
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)470 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大155 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:510~790
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷

幅450mm、奥行350mm、高さ720mmのコンパクトな設計で、オフィスや家庭での使用に最適です。耐久性のあるスチール製で、ケーブル管理機能も備えています。シンプルなデザインで、どんなインテリアにも調和します。ブラックカラーがスタイリッシュな印象を与え、機能性と美しさを兼ね備えた製品です。
材質天板:表面材/メラミン化粧板・芯材/パーティクルボード、本体:スチール塗装エルブラック色仕上げ 幅(mm)450 高さ(mm)720 奥行(mm)350
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリークランプなので、取り付けが簡単にできるテレホンスタンドです。アームは360度自由に回転できます。
適合天板 厚さ60mm以下、奥60mm以上 トラスコ品番197-2572 材質クランプ:スチール、本体:ABS樹脂 耐荷重(kg)約1 適合電話機幅・横130~220mm アーム伸長(mm)327
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ 質量(kg)1.4 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)222 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大174 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
1台
21,000 税込23,100
8日以内出荷

内田洋行のマルチスタンドは、オフィスや受付カウンターで使用される多機能スタンドです。幅300mm、奥行300mm、高さ795mmのコンパクトな設計で、スチール製の天板と脚部を持ち、耐久性に優れています。配線カバーと一体化した支柱がケーブルをしっかり隠し、すっきりとした見た目を保ちます。ブラックとホワイトのカラーバリエーションがあり、インテリアに合わせて選べます。
幅(mm)300 奥行(mm)300
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
質量(kg)4.4 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×750
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上前後作動範囲:315~395mm電話台サイズ:幅140~200mm 質量(kg)1.35 耐荷重(kg)1 支柱の高さ(mm)140 ベース回転範囲(°)360 アズワン品番64-2290-28
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。 工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。 アジャスター付です。 電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。 臨時の立ち作業用デスクとして。 トラスコ品番207-7804 幅(mm)590 材質/仕上本体:スチール 質量(kg)4.85 ブラック 高さ(mm)1000 奥行(mm)250 キャスターなし 材質(天板)スチール アズワン品番64-8691-91 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×1000 総耐荷重(kg)15 最大積載量(kg/台)15
1台
12,980 税込14,278
欠品中

デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
仕様着信音量切替:2段階 質量(kg)約0.4 直流抵抗約280Ω 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49 使用電源局/PBX コード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯) 動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと) 設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

NS-R01用スタンド
セット内容スタンド
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

壁や床に配線した電話機コードを、好きな位置に固定できるコードクリップです。 コードのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 一般的な丸型コードの電話機コードに対応した、スタンダードタイプです。 壁や床に配線する機会の多い、6極のコードに最適です。 本体の底面には、固定用の粘着テープが付属。 別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です
ホワイト 適合ケーブルスタンダードタイプ(幅:最大5mm、厚さ:最大2.5mm)
1個
299 税込329
6日以内出荷

サンワサプライスタンド
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 組立人数1人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)15 アジャスターなし キャスターあり 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 天板厚さ(mm)18
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457 エスコ品番EA954JB-67 材質強化ポリスチレン 寸法(mm)【電話台】(最大)220 質量(kg)1.69 耐荷重(kg)1 ベース回転範囲(°)360 取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
仕様着信音量切替:2段階 質量(kg)約0.4 直流抵抗約280Ω 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49 使用電源局/PBX コード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯) 動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと) 設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

マイクスタンドにクランプで簡単装着できる、9インチ x 9インチの便利なユーティリティシェルフです。演奏中やリハーサル中に必要なカポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物を手の届く範囲に保持し、パフォーマンススペースをすっきりと整理します。耐久性のあるスチール製で、周辺の立ち上がりエッジがアイテムの落下を防ぎます。・小型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ。・9インチ x 9インチ(約22.8 x 22.8 cm)の表面積。・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり。・カポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物の保持に最適。・最大40mm径のチューブに対応。・ブラックパウダーコーティング仕上げ。・頑丈なスチール製。・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)。・本体重量:2.2ポンド(約1.0 kg)。・外寸(幅):9インチ(約22.8 cm)。・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷