35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック製ホームネットワークシステムのホームユニット、テレビドアホン、ファックス、電話機の親機に登録(増設)して使用する中継アンテナ
1台
10,090 税込11,099
翌日出荷

テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
664 税込730
当日出荷

テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474 税込521
当日出荷

テレホンコードどうしを中継するコネクターです2芯4芯共通に使えます
1個
359 税込395
当日出荷


「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番836-2042 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)450 品名中継器 奥行(mm)36.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス用アンテナ
トラスコ品番836-2041 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)150 高さ(mm)240 質量(g)500 品名増設アンテナ 奥行(mm)31 消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下
1個
22,809 税込25,090
翌々日出荷

1式
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電話機
エコ商品
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機 付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受話子機:49×173×27、子機:49×175×25、充電台:73×47×90 機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

テレホンコードどうしを接続して延長RJ-11モジュラーケーブルを延長するためのコネクターです回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
1個
459 税込505
翌々日出荷

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途ケーブル間の導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コードレス電話機(子機付き)
エコ商品
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台 質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155 消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90 機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
21日以内出荷

モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
仕様6極4芯 エスコ品番EA764CB-1
1個
590 税込649
当日出荷

外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応 コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ) ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応 定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ 本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)最大100(×1) 準拠規格IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps) 周波数範囲IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit) アンテナ1本(1本送信、1本受信) 端子形状RJ-45型 8極 インターフェースmicroB(給電用) 電源(V)5 消費電力(W)(最大)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×15×45※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約19 動作環境0~40℃/10~85% 付属品USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書 仕様【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テレホンコードを中継して2分配できます1本のテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます
1個
419 税込461
3日以内出荷

携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。 無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。 大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。 IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。 リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。 GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。 情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現! 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
種類特定小電力 通信方式単信・単向・同報方式 防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの) 準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2 電波形式F1E、F1D 変調方式デジタル4値FSK方式 符号化方式音声:TOKUDER(R) 送信出力500mW 周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375 チャンネル数18チャンネル 動作温度範囲(℃)-10~+50 音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時) 消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下 使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時) 充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く) 質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時) 付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
1個
829 税込912
当日出荷

Jabra QDヘッドセットを、双頭プラグ仕様の電話中継台・交換機に接続するアンプ。ミュートスイッチ付。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。 受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリーソケットから電源供給。 配線しやすいギボシ端子付き。 純正パネルごと交換の簡単装着。 オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。 給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
電圧(V)DC12 電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

Panasonic(パナソニック)RSリレー
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場 質量(g)約2 保護構造プラシール
1箱(40個)ほか
109,800 税込120,780
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
その他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号 付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなど 質量(kg)約1.5(本体のみ) 電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く 対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース) インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4 動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと) 対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書 質量(g)約117(BP-260装着時) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く) 連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20 機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能 防塵防水性能IP67 送信出力10mW スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。主な特長。同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。3通りの通信方式に対応。電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。中継装置として動作。送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。多彩な呼び出し機能。全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。擬似3者通話機能。同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。MCA機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。緊急呼び出し機能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。秘話機能。16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。防塵・防まつ。IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。豊富なオプション。デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。その他の機能。パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など
用途建設・工事 付属品外部スピーカー (SP-35) 質量(g)約884 温度範囲(℃)-10~+50 チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず 電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10% 通信方式単信・半複信・複信方式 送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%) 消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大 音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に 種類特定小電力 通信方式交互通話/中継通話 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 使用周波数(MHz)400帯 送信出力10mW(20%~-50%) スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) 電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池) 消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) 使用温度範囲(℃)-10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27 電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02 関連資料説明書 符号化方式JJY準拠 変調方式AM 90%変調 Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13 送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信) 付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ 質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く 電源電圧(V)DC 3.7 ±10% 通信方式複信方式 防塵防水性能IP67 送信出力1mW +20% -50% 消費電流260mA以下 受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下 電波型式F3E 低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。周囲の雑音をシャットアウトするノイズリダクション機能。送信、受信時の音声から、雑音を減少させ、クリアな通話を実現します。騒音が発生する現場で大きな効果を発揮します。音声を聞き取りやすくするイコライザ機能を装備。音声周波数の特性を調整し、送信時のマイク、受信時のスピーカー音声の高音、中音、低音を強調し、聞き取りやすくします。屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能。ドアのない重機などに搭載しても、小雨や水での車内清掃時の水しぶきを気にせず使うことができます。漢字表示も見やすい高精細な液晶画面。フルドットディスプレイによる高精細な漢字表示が可能。ディスプレイのバックライトのカラー(ホワイト、アンバー、グリーン、ブルー)、明るさ、コントラストを設定することもできます。使い方にあわせて設定できる便利な通話制限機能モード。 <同時通話モード>。親機対各子機、各子機間の同時通話ができる通常の同時通話モードです。親機と各子機間で同時通話を行います。<PTT送信モード>。親機対各子機間の同時通話モードです。子機間どうしの通話は許可しません。親機と各子機間で同時通話を行います。親機側で作業を主導するときに便利なモードです。<中継動作モード>。各子機間どうしの同時通話を許可するモードです。親機からの通話は許可しません。子機間で同時通話を行います。子機どうしで協調して作業するときに便利なモードです。<送信禁止モード>。親機からの通話と各子機間の同時通話を禁止するモードです。子機から通話を親機でモニターします。子機間どうしの同時通話や親機からの通話は許可しません。子機からの作業を主導するときに便利なモードです。子機の台数を制限することなく、全員で情報共有ができるオートチャンネルモードによる疑似3者同時通話機能。<オートチャンネルモード>。親機が空いているチャンネルを指定し、子機はチャンネルを自動的に選択し、親機対子機間の同時通話モードを実現します。親機と子機の通話をほかの子機がモニターすることが可能です。複数の無線機を一斉に呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能を備えています。子機の台数を制限することなく、グループ内の子機なら誰でも同時通話に参加できます。外部拡声器との接続が可能。受信アッテネーターにより強力な信号による音のひずみを低減。IC-5880と共通する音声秘話機能。4段階でマイク感度の調整が可能。電源電圧の低下を知らせる警告機能。通話通知ビープにより子機が通話圏内にいるかお知らせ。従来機IC-MS4880との互換性を確保しながらも、体積比で約20%の小型化を実現。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(受信)、454MHz帯/24チャンネル(送信) 付属品電源ケーブル、外部スピーカー SP-35H、モービルブラケット、ほか 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×45×146 ※突起物を除く 電源電圧(V)DC 13.8 ±15% および DC 26.4 ±15% 通信方式複信方式 消費電流(A)1.5以下 防塵防水性能IP54(背面 ・ 底面は除く) 送信出力1mW +20% -50% 受信感度【12dB SINAD】-3dBμV(-110dBm)emf 以下 電波型式F3E 低周波出力2.0W以上 (4Ω10%歪時)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)