25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様4極4芯対応 付属品4極4芯ケーブル(約16cm) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず) 機能自動電源オフ機能 音量(dB)(アンプレベル)最大30
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様4極4芯 付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く) 対応4極4芯 騒音値(dB)最大40 使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
質量(g)40 電源単5乾電池×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47 松吉医科器械コード24-2425-00
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB)(ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。 定格電圧(V)AC100 発光色 形状円筒形 外径(Φmm)45 光源LED LED使用数(個)3 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-10~50 質量(g)250 種別薄型LED回転灯 使用電圧範囲±10% 消費電力(W)1.7 使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm)45 幅W(mm)45 高さH(mm)81 付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック) ケーブル長(m)約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ) 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300 音量(dB)(ベル音)95±5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品パッド 材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA 寸法(mm)50×50×30 質量(g)35 使用電池単5形乾電池2個(別売) 電池寿命1日30分使用で約1ヶ月 アズワン品番64-4013-14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

伸縮性バンドで簡単に受話器に取付けることができます。
用途軽度・中程度難聴のための携帯型の音量増幅器。最大約30dBの音量増幅が可能です。 付属品携帯用ソフトケース、単4形アルカリ乾電池×2 材質ABS樹脂 質量(g)45 電源単4形アルカリ乾電池×2 寸法(cm)6.5×6.5×2.8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所屋内 扉形式蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製 プルボックス
エコ商品
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質ABS樹脂 規格CA(CA200、CA-G04) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源(V)AC100 発光色 トラスコ品番114-1029 材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm)112 高さ(mm)90.5 質量(g)290 奥行(mm)72 消費電力(W)0.33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品6極2芯電話機コード(約0.5m) コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300 音量(dB)(ベル音)90±7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H) 電源単3電池×2本(別売) アズワン品番64-2259-52
1個
3,850 税込4,235
翌々日出荷

XP60とXP700のセットです。
セット内容XP60とXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85 センサー寸法(mm)Φ38×21(D) ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP60:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン 独自の2つのイヤホンマイクが付属 片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。 イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。 イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。 3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。 Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです Mモード:会話や会議での使用におすすめです Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです 軽量で、薄型デザイン 軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に 仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W) 付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 ネイビー 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14 電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ インピーダンス(Ω)8 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68 質量(g)522 適合替刃522
1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷

マスプロ電工CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)
エコ商品
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下 質量(kg)約0.8 電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32 電源コード(m)約0.9 周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60 消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11 RoHS指令(10物質対応)対応 標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23 雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下 利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変) 入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換 使用帯域CATV/UHF・BS・CS VSWR2.5以下 耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること 消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型) 入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz)20-20K 防塵防水性能IP54相当 通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲2.4GHz 通信距離(m)約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC AAC 登録範囲登録可能端末数:最大4台 対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷