37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど ブラック コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯) ケーブル6極4芯
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10 厚さ(mm)約2 ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス アズワン品番64-0908-91
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474 税込521
当日出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1500まで プラグ形状スイングプラグ
1個ほか
503 税込553
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます 最大長(mm)580 自然長(mm)355 質量(g)12 コード径(Φmm)4 安全強度(kg)20
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
ホワイト 材質(ケーブル)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4×1
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯 エスコ品番EA764CC-1 種別クロスタイプ ホワイト 長さ(m)0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長 USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動 ブルー 質量(g)135 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ
仕様4極4芯用 コード長さ(m)0.3 プラグ形状モジュラープラグ
1個
664 税込730
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)延長ケーブル
コントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。
ブラック コード長さ(m)2.5 適応マルチリフト ML2型
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極2芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
664 税込730
当日出荷

ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換 付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg)(本体)3.2 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)通常10/最大20 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5 騒音値(dB)40以下 冷却方式自然空冷 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース(USB)Bコネクタ 相数入力:単相2線、出力:単相2線 使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz 入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V 波形歪- 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V 入力保護容量(A)13 電池寿命(年)4~5(長寿命) ゴム足(mm)5.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
ホワイト 長さ(m)0.3 ケーブル4極4芯 結線クロス結線
1個
499 税込549
当日出荷

厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプスリム
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ12コネクタ 2 = RJ12コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ9コネクタ 2 = RJ9コネクタ1ジェンダー = オスシールド構造 = シールドPVC外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ) 質量(g)24 (0.053 ポンド) 備考落下試験:1m(3.28フィート) 規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル) 温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F) 保護等級IP40 温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F) 機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む) 視野角25°×18.8°(FOV) 焦点距離(mm)6.9 保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F) 消費電力(mW)360 絞り1.0 倍 作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F) 焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート) 対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプL形マガリ
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
1箱(20本)ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプT形3路
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 。グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 。出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0 全長(m)1 収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本 導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3C ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
1箱(20個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ 。カバー材質はアルミニウムで高強度! 。本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂 カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー 全長(m)1 ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
1箱(10本)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)