方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240
組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
テレホンアーム
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218
材質強化ポリエチレン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
材質(支柱)PAグラスファイバー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165
材質強化PS製
質量(g)1320
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合機種フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
色オフホワイト
質量(kg)1.6
本体寸法(mm)W300×D300×H70
1台
¥9,598
税込¥10,558
36日以内出荷
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)
材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール
質量(kg)1.5
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)10
ベース回転範囲(°)360
最大クランプ取付幅(mm)60
机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147
アーム伸長(mm)327
1台
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm)
ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470
材質ABS
質量(kg)1.3
種類テレホンスタンド
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)0・17・35
ベース回転範囲(°)360
机とスタンドの間隔(mm)235~283
アーム伸長(mm)95
クランプ取付幅(mm)20~60
スライド幅(mm)(トレイ)100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質天然大理石粉末、アクリル樹脂
直径×高さ(mm)250×27
TKG品番9-1055-0901
TKG品番(2017)6-0931-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計!
ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能!
特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)212
高さ(mm)476
奥行(mm)421
耐荷重(kg)約1
アズワン品番65-0476-36
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド
デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動)
アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。
クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
色ライトグレー
材質R-ABS
タイプリフトタイプ
天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大)
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
アーム伸長(mm)327
伸縮範囲(mm)(アーム)120
天板厚さ(mm)10~60
傾斜角度(°)0~80
回転角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.1
色ブラック
高さ(mm)17
均等耐荷重(kg)静止:50
直径(mm)400
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg
セット内容本体、滑り止めシート
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径230×H15
色ホワイト
質量(g)400
梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。
アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220
奥行(mm)380~620
高さ(mm)95~465
トラスコ品番783-1706
材質ABS樹脂
質量(kg)1.5
最高高さ(mm)465
適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで
最大クランプ取付幅(mm)60
最大長(mm)620
取付厚(mm)20~60
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。
単一指向性の外付けマイク付きです。
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。
マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。
充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。
外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間
アズワン品番67-4720-13
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)2
受台寸法(mm)200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード