20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516 材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維 ブルー サイズフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。 紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)30×110
1枚
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結保冷材1個
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。
用途炎天下での作業に。 材質綿100% 寸法(mm)80×620×15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能 セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1 長さ(mm)600 幅(mm)65 材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤 ネイビー 首廻り(cm)約50まで
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ気化熱タイプ 太さ(mm)約20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
839 税込923
欠品中

いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で 種類冷却スプレー
1本ほか
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質外側:TPU、内容部:PCM 質量(g)135 サイズフリーサイズ 寸法(cm)約14.5×17 内周長(mm)約345 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
欠品中

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% タイプ首冷却具 首廻り(cm)最大約45 寸法(縦×横)(cm)5.5×57
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。 材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック 容量(mL)420 アズワン品番64-2303-40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

衣類にスプレーするだけでスーパークールな冷涼感!クール成分(メントール・乳酸メンチル)をW配合。エキストラミントの香り。たっぷり使える大容量タイプのつめかえ用。
タイプ大容量 香りエキストラミントの香り アズワン品番65-0446-33
1本(280mL)
649 税込714
欠品中