仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
回路方式片切
質量(g)85
タイプB(片切)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格10A 100V
温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上
耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)5以上
適合電線Φ1.6、Φ2
結線方式押締端子式
開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回
耐久性アンモニアガス/24時間
強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)
耐電圧(V)1600(1分間)
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
用途ハイ角連用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式片切
タイプB(片切)
定格15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色オフホワイト
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
プラグ形状2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
色ミルキーホワイト
回路方式3路・片切両用
タイプC(片切・3路両用)
定格15A 300V(ランプ定格100V)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
回路方式D(両切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
回路方式B(片切)
トラスコ品番763-2339
色ミルキーホワイト
タイプネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード