31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質酸化クロム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)1050 種別固形研磨剤 適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用 寸法(mm)100×40×20 質量(g)180 トラスコ品番397-2003 種別固形研磨材 適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

青棒GL ヤナセ(柳瀬) 動画あり
最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。 適合材金属一般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ライムL
エコ商品
質量(g)850 サイズ(mm)55×175×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーフェルト
エコ商品
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 幅(mm)25 サイズ100Φ 速度43m/s 主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
879 税込967
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトコーン(ストレート80)
エコ商品
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトシート
エコ商品
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ペッタンフェルト
圧縮した羊毛によって作られたペッタンです。研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト(ストレート80)
エコ商品
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニ
エコ商品
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)
エコ商品
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーコットン
エコ商品
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)
エコ商品
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチBSネジタルフェルトホイル
エコ商品
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 軸径(Φmm)6.3 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルディスク ミニ
エコ商品
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスコットンホイール
エコ商品
バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD トラスコ品番812-6578 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルホイール
エコ商品
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD 適合材アルミ・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク ミニ
エコ商品
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーFF
エコ商品
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル
エコ商品
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフ
エコ商品
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
エコ商品
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-8953 厚さ(mm)約3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷