747件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に 青色 機能点滅/点灯 連続点灯時間(時間)約100
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物害獣 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)280 本体質量(g)約270 頭部径(Φmm)120
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-73
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質PE、ポリカーボネート 質量(g)160 電源ソーラーパネル 動作(無日照)約13日間 寸法(高さH×幅W)(mm)142×80 蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池 LED使用数(個)赤×2、青×1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
512 税込563
当日出荷

最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ 白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます 3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し 高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります) 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LED採用で360°照らします。 ※乾電池は付属しません。 ※1秒間隔で点滅 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60 電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 電池寿命10日間(10h/日) 水深(m)耐防:1 サイズ(mm)200×40 到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)122×72×305 質量(g)約295 使用電池単一電池×2
1個
1,698 税込1,868
欠品中

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq) 消費電流(mA)20(1個あたり) 定格電圧(V)12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます! レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB) 仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX-RGB 寸法(mm)129×48 フルカラー 質量(g)110 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性の青色LEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプLED テープ幅(mm)70 テープ地色 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58 使用電池単3電池×3個(別売) LED色 LEDランプあり 色(本体)
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷

1枚
3,150 税込3,465
翌日出荷

前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。 色(本体) LEDランプあり 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ6 0478
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm)144×55 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属) 材質/仕上本体:プラスチック 付属品キーホルダー 質量(g)15 連続点灯時間12時間 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。
用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業 サイズMサイズ:縦57 胴回り105 脇回り108cm テープ地色 電源(個)単三乾電池3 LED色赤・青・白の3色点滅タイプと赤の点滅の切替 前側:14個 後側:14個 色(本体)紺地
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷

素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。※LLサイズのみデザインが異なります。
用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業 サイズLLサイズ:縦58 胴回り114 脇回り98cm テープ地色 電源(個)単三乾電池3 LED色赤・青・白の3色点滅タイプと赤の点滅の切替 前側:14個 後側:14個 色(本体)紺地
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯) 視認距離約300 メーカー商品コード624222
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

三ツ星貿易青色LEDベスト
エコ商品
発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
材質ナイロンメッシュ テープ幅(mm)60 テープ地色 ウエスト(cm)約130まで 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用) 使用乾電池単三×3個 LED色 LEDランプあり 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16(前面8/背面8)
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質グローブ:ポリカ、本体:ABS 質量(kg)約0.9 電圧(V)12~24 コード長さ(m)約3.7 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150 点灯方式点滅・回転
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エース神戸青LEDベスト
付属品コネクター式電池BOX(単3電池3本用)、マンガン電池×3 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 テープ地色 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200 LED色 LEDランプあり 光度(mcd)4000 有効ウエストサイズ(cm)約135 LED使用数(個)16
1着
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
長さ(mm)560 連続使用時間(時間)約40 質量(g)約145(電池含まず) スイッチプッシュ式×1個 寸法(Φmm)約34~30 使用電池単2乾電池×2(別売) LED色 LED光源(mcd)10000×6灯 メーカー商品コード587518 発光パターン点滅・連続全灯の両用
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

高輝度LEDで視認性アップ、太陽電池使用で、停電でも発光を持続
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)
用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ) 仕様SJV:10 材質ABS、PVC 質量(g)800 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 長さ(m)10 定格消費電力(W)9.5 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 LED使用数(個)96 関連資料(0.47MB)
1本(10m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など タイプ点滅タイプ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
付属品コネクター式電池BOX(単3電池3本用)、マンガン電池×3 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 テープ地色 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200 LED色 LEDランプあり 色(本体) 光度(mcd)4000 有効ウエストサイズ(cm)約135 LED使用数(個)12 丈区分ショート丈
1着
6,798 税込7,478
4日以内出荷

高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途工事・警備・交通・防犯に。 寸法(cm)56・ST-700B 全長(cm)56 電池単2電池×3本(別売) LED使用数(個)青6 発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度赤LEDベストは、高輝度LED使用で視認性抜群のLEDベストです。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造になっております。前後に8個ずつLEDがついています。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)60 テープ地色 ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 電池単3×3本(別売り) LED色 LEDランプあり 色(本体) LED使用数(個)前8個・後8個 発光パターン点滅⇒消灯 輝度(cd/m2)22000
1枚
8,098 税込8,908
6日以内出荷

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/再生ゴムチップ 寸法(mm)Φ130 茶色
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/再生プラスチック(中芯スチール製) 寸法(mm)Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3) エコブラウン
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDで視認性アップ、太陽電池使用で、停電でも発光を持続
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 寸法(mm)Φ114.3×t3.5 ダークブラウン 材質支柱/スチール製
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)