ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。
クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
材質ポリエステル(導電糸入り)
全長(mm)330
色ブルー
サイズフリー
表面抵抗値(Ω)1.0×10^6
アズワン品番4-4946-01
1双
¥779
税込¥857
当日出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的。腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去できます。
用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などに。
特性静電気除去
トラスコ品番114-0566
厚さ(mm)0.5
質量(g)32
機能静電気除去
全長(cm)30
表面抵抗率(Ω)3×104
最大伸長(mm)250
1双
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル生地に導電糸(硫化銅複合繊維)を格子模様に織り込んでおり、静電気の帯電を防ぎます。
アースコードを装着できるボタン付きです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業
材質ポリエステル
TGK品番404-25-03-12
機能制電
全長(cm)28
アズワン品番7-651-01
RoHS指令(10物質対応)対応
特性制電
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズフリー
仕様男女共用
材質ポリエステル
質量(g)430
規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
導電糸入りのポリエステル生地を使用した静電タイプのアームカバーです。
材質ポリエステル
全長(mm)320
色ライトブルー
サイズフリー
入数(双)1
1双
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色ホワイト
サイズフリー
仕様JIS T8118対応、ISOクラス7適合
トラスコ品番856-4338
材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
質量(g)22
規格JIS規格
幅(cm)20
長さ(cm)40
寸法(幅Wmm×長さLm)20×40cm
機能静電気防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0250
1双
¥289
税込¥318
当日出荷
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
汗を素早く吸収・発散。
紫外線をしっかりとブロック。
機能吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
袖口に防塵ストレッチ素材を使用しているスリムタイプのアームカバーです
アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。
機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。
夏の紫外線をシャットアウト。
生地クールアイス
仕様男女兼用
材質ナイロン80、ウレタン20
特性涼感
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
用途作業、スポーツ
機能冷感
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として
色黒
材質レーヨン、スパン糸
幅(mm)約90
全長(mm)約300
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質メタアラミド繊維
サイズフリーサイズ
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~7)
耐熱温度(℃)300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
アズワン品番4-6687-01
生地性能耐熱、静電
1双
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
住商モンブランの飲食・カフェ アクセサリー,防炎アームカラー、防炎・静電機能を付与、綿/アクリル系の素材、炎や油を取り扱う職場に、優れた防炎性を備えた機能素材を採用
サイズフリー
素材ブレバノプラスツイル
性別男女兼用
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。10cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)10
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

腕カバー タック仕上げ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。
材質綿
色黒
厚さ(mm)0.2
幅(cm)18
全長(cm)35
シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
混率(%)ポリエステル100
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)75
全長(mm)200
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
シルクのわたをつむいだ糸は、ふんわりとした風合いが特徴的です。
おやすみ中や室内で冷えてしまった体をじんわり温めます。
シルクは吸放湿性に優れた繊維です。そのため夏は汗をしっかり吸収して外へ放出し、冬は熱を閉じ込めてくれるため、むれずに快適な温かさを保ちます。
シルクは保湿性が高く静電気が起こりにくいので、敏感肌の方も安心してお使いいただけます。
シルク100%なので、薄くても温かく、ごわつかないので快適な睡眠を妨げません。
かかとまですっぽり被せられる長さ設計です。
アームカバーや、冬場の防寒対策としてもお使いいただけます。
用途おやすみ中や室内の冷え対策に、じんわりと温めるシルク100%の冷えとりウォーマー
足首周り(cm)20~35対応
ふくらはぎ周り(cm)25~45対応
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
関連キーワード