21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MMフラワークリーン テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)300 ブルー 質量(g)65 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン アズワン品番64-0890-85 ブラシ寸法(mm)160
1個
699 税込769
当日出荷

吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル 寸法(mm)約170×80(ふわふわキャッチャー) 全長(mm)約350 シリーズクイックル 商品タイプ本体
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用 全長(mm)570 幅(Φmm)160 トラスコ品番381-7288 材質毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂 質量(g)108 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

トラスコ品番114-9497 材質毛:ポリプロピレン 長さ(mm)600 質量(kg)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。 長さ(mm)(モップ)225以上 全長(mm)450×35 材質ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸 グリーン 除電性能 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。 パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。
材質柄/PP、ブラシ/PP、PE 除電性能×
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長(mm)約480 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気がホコリをキャッチ!
材質グリップ/ABS樹脂、穂先/ポリプロピレン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×610 繰り返し・詰め替え対応
1本
899 税込989
当日出荷

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm)0.07 材質(毛)有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに 材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×240×33 危険物の類別非危険物
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を除去する導電繊維入りで、ホコリの再付着を防ぎます。本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
全長L(mm)700 トラスコ品番404-0244 材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、導電繊維、縫糸:ナイロン ブルー 質量(g)150 除電性能
1本
1,998 税込2,198
欠品中

もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。 ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。 新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)150×550 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145 毛先幅(mm)135×30 材質(毛)導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

除電しながら清掃するので、ホコリがスムーズに落とせます。 便利なヘッド可動タイプです。 伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所清掃が楽に行えます。
毛:グリーン トラスコ品番787-8672 材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP・導電繊維、グリップ:ポリアセタール 全長(mm)約620 質量(g)約240 寸法(幅)Φ160mm 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

静電気でホコリをキャッチ。別売りの伸縮ポールを取り付ければ、高い所のお掃除もラクラク。
用途壁面や家具・エアコンのホコリ払いに。 材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×600 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
欠品中

導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。 除電繊維サンダーロン使用 マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。
グリーン 材質ヘッド部/ポリエチレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール ハンドル部/アルミパイプ・ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式ダスター モノタロウ 動画あり
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。 ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。 ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに 材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー 全長(mm)1260~1770 タイプ除電タイプ(静電防止) 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
欠品中

ニッぺ(日本ペイント)nax静電除去剤
耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。
容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)
9,698 税込10,668
4日以内出荷