16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5 測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番485-6333 質量(g)140(電池含む) 電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース)導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%)±10 応答速度1秒以内 LED アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番6-7990-12 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9574 セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 幅(mm)85 高さ(mm)40 質量(g)300 奥行(mm)170 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品専用アース棒、専用ソフトケース 測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 質量(g)140(電池含む) 電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース)導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 測定距離(mm)25±0.5 使用環境10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%)±10 応答速度1秒以内 LED アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5回/秒
1セット
119,800 税込131,780
16日以内出荷

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9573 セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm)130 高さ(mm)170 奥行(mm)290 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq 付属品接地線 2本 トラスコ品番838-5035 電圧(V)9 定格電圧(V)9(006P 乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

ホーザン表面抵抗計
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200 確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)] 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース 連続使用時間(分)約90 印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) 寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ) アズワン品番64-5104-84
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

ホーザン表面抵抗計
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず) 確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(g)715 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用) 連続使用時間(分)約90 印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) アズワン品番64-5104-85
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷

表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。 小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。 表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。 IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。 RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。 トラスコ品番143-7318 セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書 幅(mm)101.5 材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄 測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□) 高さ(mm)190 質量(g)340 奥行(mm)54.7 電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10 表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。 トラスコ品番171-7522 セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1 幅(mm)100 材質/仕上プラスチック 質量(kg)5.9 測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下 高さ(mm)210 奥行(mm)32 電源単3形アルカリ乾電池(付属)
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm)126×70×24 測定範囲0~19.99(kV) 電源9Vアルカリ乾電池×1個 測定精度±0.5% 測定距離25.4mm アズワン品番65-0320-47
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。 仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下) セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース 幅(mm)210 測定範囲104~1012Ω 高さ(mm)90 奥行(mm)200 電源AC100V(50/60Hz)5W以下 寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部) 本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個 表示部LCD(バックライト付き) 連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安) 測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下) 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番64-5039-42 使用環境湿度(%)70RH以下
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

F-110-TA 表面抵抗計 ホーザン 動画あり
ホーザン表面抵抗計
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。 測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで 幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や 規格値など用途に合わせてご使用いただけます。 直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を 付加できます。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。 2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式) ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、 5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に 仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω) 付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付 質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%) 印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9577 セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線 幅(mm)130 質量(kg)5.1 高さ(mm)170 奥行(mm)290 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V 校正証明書一般校正
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷

F-110-1-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 動画あり
F-110の本体のみ
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω) 付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。 質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%) 印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき)) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
11日以内出荷

カスガ(KASUGA)人体電位測定器
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式振動型表面電位センサ 測定精度±5%以内 測定モード連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場 付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル 質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5 測定範囲0.00~200.0MΩ 電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz) 表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27 設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式 測定精度(%)±10 rdg +2 digit 測定電圧(V)DC10 動作温度(℃)0~40 警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色) 自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
1台
279,800 税込307,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)