2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。 測定範囲0.001~0.99kV トラスコ品番436-0583 幅(mm)65 高さ(mm)105 質量(g)260 奥行(mm)32 電源内蔵型リチウムイオン電池 検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
1台
479,800 税込527,780
9日以内出荷

静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定 測定範囲0.001~0.99kV トラスコ品番409-1582 質量(g)132 電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷