商品豆知識
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番485-6333
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ
トラスコ品番481-0741
質量(g)196(電池含む)
外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4
電源単3形電池×4
表示範囲0~±19.9kV
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。
測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3
質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30
付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本
トラスコ品番452-2338
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)
測定距離(mm)25±0.5
測定精度(%)±10(指示値)
応答速度1秒以内
使用湿度(%RH)80以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V
仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)230(電池を含む)
電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部バックライト内蔵LCD表示
モード切替MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法(信号)振動式チョッパ方式
極性表示+極性、-極性表示
動作温度(℃)0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)
質量(g)約170
電源9V乾電池(006P)×1本
イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V
動作時間(約)約30時間
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において)
静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能
EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。
帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。
イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。
静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。
EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)
最大表示1999カウント
消費電力(W)2.1
測定範囲0~±1999V
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)
付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付
測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。
測定範囲0.001~0.99kV
トラスコ品番436-0583
幅(mm)65
高さ(mm)105
質量(g)260
奥行(mm)32
電源内蔵型リチウムイオン電池
検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。
定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
付属品コード(15cm)、ゴムバンド付
質量(g)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。
静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。
工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定
測定範囲0.001~0.99kV
トラスコ品番409-1582
質量(g)132
電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9574
セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
幅(mm)85
高さ(mm)40
質量(g)300
奥行(mm)170
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。
4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。
付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース
材質導電性ABS樹脂
寸法(mm)73×25×115
質量(kg)140(電池含む)
測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ)
電源乾電池006P1個(付属)
精度(%)±10
機能アラーム、ホールド、電源自動オフ
測定温度(℃)10~40
測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm
応答速度1秒以内
湿度測定範囲(%RH)60以下
1個
¥98,000
税込¥107,800
9日以内出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
測定距離(mm)25±0.5
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1セット
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
ホックタイプのアース線。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック)
ケーブル長(m)2
取扱説明書(5.31MB)
寸法(mm2)1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず)
質量(g)110(コード含む)
コード長さ(m)1.9
使用温度(℃)0~40
電流(mA)開放:1以下(無負荷時)
定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
取扱説明書(1.23MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。
アース線の任意の位置を切断して取り付けます。
1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53
適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
F-109-1と電極F-101のセット品です。
キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9573
セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線
幅(mm)130
高さ(mm)170
奥行(mm)290
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)
高さ(mm)835/885/935(3段階)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
アズワン品番64-5105-02
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
厚さ(mm)0.07
材質PET
色グレー(半透明)
長さ(m)50
トラスコ品番139-2394
適合機種FG-470
質量(g)28
長さ(m)1
アズワン品番64-5063-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番756-7065
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]
定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極
RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。
電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。
付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付
寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)
質量(g)50(保護キャップ含まず)
コード長さ(mm)900
アズワン品番64-8896-93
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)
電源積層(6F22)電池×1 付
コード長さ(m)電極:0.45
表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)
電池寿命15000回以上
確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%
電極棒径(Φmm)25
電極長H(mm)160(金属部は150)
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq
付属品接地線 2本
トラスコ品番838-5035
電圧(V)9
定格電圧(V)9(006P 乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)
アズワン品番64-5104-84
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。
用途静電気除去裝置の動作確認に。
トラスコ品番849-9602
幅(mm)17
高さ(mm)150
電源(V)乾電池単4形(2本)
外径(mm)17
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用
体積抵抗の測定にも対応
RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。
フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。
別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
寸法(Φ×mm)79×153
適合機種F-109/F-110/F-207
質量(kg)2.5
抵抗値(Ω)10^3以下
アズワン品番65-1229-79
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(g)715
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
アズワン品番64-5104-85
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。
オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。
各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。
測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定
付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書
電源単三型アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)100×210×32
本体質量(g)400(電池含む)
測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)
メモリー容量測定回数100回分
測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω
使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)
印加電圧(V)10、100(±5%)
動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。
トラスコ品番171-7522
セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1
幅(mm)100
材質/仕上プラスチック
質量(kg)5.9
測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下
高さ(mm)210
奥行(mm)32
電源単3形アルカリ乾電池(付属)
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)
仕様表示データ更新頻度:0.5秒
セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書
質量(g)160
電源アルカリ乾電池9V形
測定精度±10% of reading ±2 digit
表示部バックライト内蔵LCD表示
連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22
校正なし
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式
電池残量表示表示部に残量表示
極性表示+極性・-極性表示
モードイオンバランス/電位測定
信号検出方式振動式チョッパ方式
回転角度(°)180(各45で停止)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ