イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。
測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3
質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30
付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本
トラスコ品番452-2338
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)
測定距離(mm)25±0.5
測定精度(%)±10(指示値)
応答速度1秒以内
使用湿度(%RH)80以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番485-6333
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
測定距離(mm)25±0.5
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1セット
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm)126×70×24
測定範囲0~19.99(kV)
電源9Vアルカリ乾電池×1個
測定精度±0.5%
測定距離25.4mm
アズワン品番65-0320-47
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
関連キーワード