ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
色ブルー
エスコ品番EA911BA-32
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
色ブルー
エスコ品番EA911BA-31
1個
¥7,470
税込¥8,217
当日出荷
ほこりがつきにくいポリフィルム。
静電気を嫌う場所での養生用に最適です。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
色ブルー
厚さ(mm)0.3
表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
色透明(青味)
機能帯電防止・防炎
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)1200
材質帯電防止PE
色ブルー透明
表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
永久型静電防止養生板(静電気対策品)です。
クリーンルーム内・新築ビルへの搬入・搬出時にご使用下さい。
従来の木製コンパネと比較して使用中のササクレや木屑が無く割れにくく軽くできています。
導電カーボンを練り込んでいるため静電防止効果が永久に続きます。
用途精密機器等・クリーンルーム内床養生
材質ポリプロピレン
電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000
色ブル-
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。
静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)
アズワン品番7-131-01
1枚
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
色半透明
材質ポリエチレンフィルム
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
幅(m)1.37
幅(mm)1370
伸び(%)縦170、横210
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
回収されたリノリウムシートから生まれた軽量・強化マット。・ビニールハウスの出入り口などの養生。・通路、作業路のぬかるみ防止に。リノリウムとは「耐久性・抗菌性・防水性・帯電防止」に優れた天然素材。燃えにくく安全性に優れます。静電気も発生しにくいため、ホコリの吸着を抑えます。
用途祭事イベント会場や出入り口などの養生に
材質リノリウム
長さ(mm)1820
幅(mm)約910
厚さ(mm)約2
質量(kg)約5.5
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
回収されたリノリウムシートとポリエチレンマットから生まれた軽量・強化マット。・車両、クローラー走行路。・ビニールハウスの出入り口などの養生。・通路、作業路のぬかるみ防止に。リノリウムとは「耐久性・抗菌性・防水性・帯電防止」に優れた天然素材。燃えにくく安全性に優れます。静電気も発生しにくいため、ホコリの吸着を抑えます。
用途工事現場歩行敷設・搬入作業路・祭事イベント会場や出入り口などの養生に
材質リノリウム・ポリエチレン
長さ(mm)1820
幅(mm)約910
厚さ(mm)約12
質量(kg)約12
表面片面凹
1枚
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード