35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去ファン ベッセル 動画あり
ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。" 除電方式高周波交流コロナ放電式 仕様可変ルーバー機能 材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス 幅(mm)162 高さ(mm)198 質量(g)900 奥行(mm)69.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)17 出力電圧10kV(p-p) 使用範囲(mm)150~900 最大風量(m3/min)3.66 使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 設置場所屋内ノ非危険場所 除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 入力電源DC24V±5%
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-120S 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル 動画あり
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 仕様使用距離/150~900mm 付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A) 寸法(mm)162×198×68 質量(kg)0.9 使用温度(℃)5~40 保存温度(℃)0~60 消費電流(mA)500 オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm) イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm) 入力電源DC24V±5% 保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) アズワン品番64-8513-06 使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン) 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番829-0728 材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165 フィルターラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA)500(max) 最大風量(m3/min)2.5 使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm)150~900 オゾン発生量(ppm)0.05以下 異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み 除電方式交流高電圧コロナ放電式 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142 最大風量(m3/min)0.78 イオンバランス±10V以内 除電時間(秒)3.0以下 入力電源(V)DC24
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式 仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ トラスコ品番485-6317 質量(g)900(スタンド含む) 出力電圧(V)DC±7.5K 風量(m3/min)1.7~3.6 風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず) イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))62/距離1m 出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C) 容量(VA)15 オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央) 動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m) トラスコ品番785-1286 材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304 質量(g)4.7 使用範囲(mm)150~900 入力電圧(V)DC24(±5%) 風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m) 騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m) 消費電流(A)3.0(max) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出) イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)9.5(p-p)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。 使用範囲(mm)150~600 除電時間(秒)3以内
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)400以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1.5 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。 大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。 イオンバランス調整機能付。
質量(g)約2.5 ケーブル長(m)約2.5 機能イオンバランス調整機能 消費電流(mA)500 最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz) 使用環境温度(℃)0~40 最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷

使用温度(℃)0~50 電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時) 使用環境汚染度2 運転モードフルパワー、強、中、静音 使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個 質量(kg)4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170 使用範囲(mm)150~900程度 消費電流(mA)900(max) 最大風量(m3/min)2.5 イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 アズワン品番64-1210-83 入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などに トラスコ品番575-3564 セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書 幅(mm)77 高さ(mm)131 奥行(mm)81 電源(V)DC24±5% 使用温度(℃)5-40 騒音値(dB)44.5 イオンバランス±10V 除電方式交流高周波コロナ放電式 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35-65
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式 付属品100V用アダプター(電源コード) 質量(g)約900 電源(V)DC24 表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止 風速(m/s)1.3~4.6 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。 アズワン品番65-6899-88
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 質量(kg)約8 ケーブル長(m)(電源)約2.3 オゾン発生量0.02ppm以下 消費電流(A)1 最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz) ファンスピード無段階可変可能 入力電源AC100V 50/60Hz 放電電極針ステンレス 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル) 機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切 オゾン発生量0.02ppm以下 イオンバランス±10V以内(出荷時) ファンスピード無段階可変可能 入力電源AC100V 50/60Hz 放電電極針低発塵特殊合金 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源200V
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源100V
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源100V
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式 入力電源200V
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式 入力電源100V
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源200V
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 質量(kg)(フード)14、(集塵機)30 集塵容量(L)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)200/280 消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm 集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V±5%(50/60Hz) アズワン品番64-4654-54
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷

静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5~+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷