特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
コンテナ種類ベタ目
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
材質発泡スチロール
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
色クリア
材質(本体)ポリスチレン
仕切数(個)1
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。薄く平たい形状の下カバーは両側面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。同形機種に、高さ違いのGBシリーズがあります。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。
用途各種サンプルケースに。
トラスコ品番557-5745
材質ポリスチレン
色透明
外寸法・幅(mm)63
外寸法・高さ(mm)26
外寸法・奥行(mm)50
有効内寸法・奥行(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)22
有効内寸法・幅(mm)58
1箱(50個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース
トラスコ品番849-9570
材質導電PC
質量(g)84
外寸法・幅(mm)120
外寸法・高さ(mm)17
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード