559件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

表示内容非常口 材質蓄光樹脂層+アルミフレーム 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)130×384 タイプ壁取付型
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1 材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板) 区分避難誘導 種別非常口 仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付 質量(g)80
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

(財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。 従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途避難誘導用に。 取付方式両面テープ 材質硬質蓄光板 取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品裏面離けい紙付き 材質PETステッカー 取付方式ステッカー
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷


階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ 幅(mm)□240 質量(kg)4.5 型式認可番号3AE-1073 光源寿命40000時間 出幅(mm)110 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-024
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.2 高さ(mm)110 対応100~242V対応 幅(Φmm)280 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-024
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.2 種類補修部品 適合器具NWCF11100CLE1、NWCF11101CLE1、NWCF11500CLE1、NWCF11501CLE1、NWCF13100CLE1、NWCF13101CLE1、NWCF13500CLE1、NWCF13501CLE1、NWTKCF11100C、NWTWCF11101C
1セット
12,980 税込14,278
29日以内出荷

天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91111S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 長さ(mm)148 幅(mm)59 質量(kg)1 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V) 認定番号1CS221-3376 明るさ(表示面)1.5cd以上 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

HTB-110 非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製 寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時) 最大径(Φ)(竿)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

非常誘導灯点検棒 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP 質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6 最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27 本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55 伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2 関連資料(2.66MB) 収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

材質ABS樹脂 質量(g)100 スイッチ中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。) 電源単3電池×2本(付属) サイズ(mm)46×20×126 動作距離(m)誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5 チャンネルモード使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
エコ商品
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)客席誘導灯
従来蛍光灯と比べ、約57%の節電が可能 いろいろなタイプの椅子に対応
仕様常時・非常時LED点灯、自己点検スイッチ付 カバー樹脂(クールホワイト) 質量(kg)0.55 取付直付型 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)AC100 ランプFK91170J(同梱) 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号4AE-1006 点灯時間非常:20分間 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
トラスコ品番251-2492 材質本体:樹脂 厚さ(mm)59 取付方式木ねじ3.8(別売) 等級C級 発光色 縦(mm)164 横(mm)143 表示内容両面 サイズ(mm)233
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.1 種類予備電源別置型 電圧(V)(AC/DC)100 構造防雨型(灯具部:IP43) 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色白色
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類電池内蔵型 電圧(V)100 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命60000時間 光色白色 防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)