こんなお得な商品も!

非常口扉サムターン用カバー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質PVCステッカー
幅(mm)Φ50
取付方式ステッカー
非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100
形状丸形
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ)
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
付属品ピンシリンダーキー3本
トラスコ品番131-9513
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)730
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。
透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM3~M4推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品F・両Aチャンネルともあり
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)AC500
用途トイレ、寝室・子供部屋等
種類レバーハンドル
動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)Φ57.7×47
内径(Φmm)台座:35
取扱説明書(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質ステンレス/竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
仕上鏡面
取手取手
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9
裏面両面テープ
穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
トラスコ品番763-2932
材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂
長さ(mm)79
質量(g)107
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
保温力を逃がしにくい防寒二重ジャージ付。透明窓から方向指示器が見える。
材質外装・窓:塩化ビニール、内装:ウレタンボア付き
色ブラック
適合車種スーパーカブ50(AA04)、スーパーカブ110(JA10)専用
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
非常時のドアや窓のこじ開けに役立つ、備えにおすすめの一本です。
仕様●サイズ:全長41.3cm
アズワン品番68-4103-66
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
非常事態をお知らせするインターホン
モニター付親機の非常ボタンを長押しすると、玄関と室内に非常事態を知らせます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)子機:96.8×128.8×32.5、モニター:135×180×22
モニターサイズ3.5型カラー
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
型番2702411
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
85日以内出荷
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、プッシュイン接続コネクタ、3a1b
型番2702412
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
85日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
型番2904952
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
型番2904953
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904954
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904955
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 1ch入力 1a1DO
型番2904951
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2904950
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
82日以内出荷
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
82日以内出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに
材質アルミ
形状レバー座:K2U
ハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置
鍵間仕切り錠
産機用12mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、2a3DO
型番2702096
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
85日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
型番2904958
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700466
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700540
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700498
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
82日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ