三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
材質ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)315×100
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途出入口やトイレのご案内に
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
表示内容非常ベル
テープ粘着テープ付き
消火器の設置場所を明示します。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番250-1778
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)28
取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
縦(mm)240
横(mm)80
表示内容火災報知機
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
片面印刷
非粘着
仕様●表示内容:火災報知機↓●サイズ(mm):80×240×1●材質:硬質塩化ビ
アズワン品番65-2302-26
1枚
¥420
税込¥462
当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番254-0749
材質PET
厚さ(mm)(板)0.75
質量(g)58
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)270
横(mm)90
表示内容火災報知機
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途当該情報の明示に。
材質硬質塩化ビニール
形状三角柱(2面表示タイプ)
厚さ(mm)1
文字内容火災報知器
取付方式裏面両面テープ
板厚(mm)1
取付け方法両面テープ
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
消火器等の設置場所を明示します。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番250-1779
材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
寸法(mm)(曲げしろ)30
取付穴2ヵ所(3mm)
質量(g)32
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)80
横(mm)240
表示内容火災報知機(蓄光タイプ)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
標識 消火器具 立体型
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
文字内容消火器 (下矢印)
材質硬質エンビ
形状標識
区分消火器具
仕様両面テープ付
取付方式両面テープ
外径(Φmm)80×240
文字白色シルク印刷両面
材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)
取付穴Φ4.5
付属品取付ネジ2本
屋内用。3分程発光します!
文字内容消火栓、HYDRANT
取付方式ステッカー
材質蓄光ステッカー
寸法(mm)400×300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様裏面離けい紙付L型両面印刷・3mmΦ穴×2
サイズ80×240×1mm、曲げしろ30mm
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1
材質硬質塩ビ
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)240×80
表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に
色シルバー
質量(g)64
ひも色ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)200×110×20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類誘導音付 点滅形誘導灯
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)50×150×2
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)240×60×2
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)150×30×2
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.8
質量(kg)6.1
取付天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類誘導音付点滅形誘導灯
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.7
表示両面灯
構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚
型式認可番号1AM221-3512
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
LEDLE20504S3W-A×2
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
誘導音付
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能。屋外対応のスピーカでメッセージ再生。昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる。電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分
質量(kg)0.49
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100~200
機能制御入力:〇
点滅150回/分
音声85dB
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード