こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分避難誘導
種別非常口
仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)80
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
定格電圧(V)AC100
電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)50/60
表示内容非常口
材質蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)130×384
タイプ壁取付型
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
寸法(縦×横)(mm)217×218
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途避難誘導用に。
取付方式両面テープ
材質硬質蓄光板
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
寸法(縦×横)(mm)149×148
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様両面テープ2本付
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
文字内容避難誘導
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.75(±0.1)
区分(標識区分)A級
消防用設備等認定品。
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。
消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。
ステッカータイプだから施工が簡単です。
地球にやさしい脱塩ビ製品。
誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。
表示内容非常口(右向き)
取付方式シール/ステッカー
材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤
寸法(mm)360×120
1枚
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。
消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。
ステッカータイプだから施工が簡単です。
地球にやさしい脱塩ビ製品。
誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。
材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤
寸法(mm)360×120
取付方式シール/ステッカー
表示内容非常口(左右)
1枚
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)矢印 100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)50×300
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
入数1セット(10枚入)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
避難口・非常口表示用。剥離紙付。停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。消防用設備等認定品(HP-042号)C200級。かんたん・貼るだけのステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
材質【基材】PET・蓄光剤、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)120×360
表示内容←非常口→
1枚
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板
材質硬質蓄光塩ビ板
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光材、硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1.4
取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光硬質プレート
質量(g)70
タイプ中輝度蓄光タイプ/避難口・非常口表示用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.2
関連資料(0.59MB)
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)100×300×1.4
文字内容非常口 (左方向)
1枚
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)120×360×1.4
文字内容非常口 (左右両方向)
1枚
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口 (右方向)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)120×360×1.4
文字内容非常口
1枚
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)120×360×1.4
文字内容非常口 (左方向)
1枚
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)150×150×1.4
文字内容非常口
1枚
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)150×150×1.4
文字内容非常口 (左方向)
1枚
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口 (左右両方向)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)150×150×1.4
文字内容非常口 (左右両方向)
1枚
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口 (左方向)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ