扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番859-7248
セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)
材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)30
取付マグネット
高さ(mm)76
電源単3乾電池×3本(別売)
横(mm)103
表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
光を吸収し暗くなると光ります。
用途工事現場の安全喚起に。防災用に。
表示内容非常口
取付け方法マグネット
材質表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
関連キーワード