20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷


全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷

非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)58 バルブ径(Φmm)35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型 仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体)鋼板 電圧(V)AC/DC100 材質(レンズ)ガラス 非常灯評定番号LCLH-03
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)