「非常用コンセント 盤」の検索結果
横(mm)400
深さ(mm)140
種類標準分電盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色レッド
種類埋込コンセント
コンセント個数2
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
結線方式ねじなし端子式
深さ(mm)80
種類標準分電盤
色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
定格絶縁電圧(V)500
逆接続可
寸法HM4
定格使用電圧(AC V)460
定格使用電圧(DC V)125
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30
極数・素子数2P
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)60
フレーム(AF)50
医用JISに基づいて設計されています。
内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4
仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット
色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCFT
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷