136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

取付穴径(Φmm)30 接点構成1b 動作特性プッシュロックターンリセット ボタン色赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1b
仕様ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39 設置場所屋内
1個
2,398 税込2,638
欠品中

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様プレート付、ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39 設置場所屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
2,200 税込2,420
翌日出荷


ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテック非常用押ボタン
ホワイト タイプEG端子 電源6A-250V<両切> 適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2 適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

取付方式パネル取り付け リセット方式回転解除 カットアウト直径(Φmm)22.7 仕様【極/投の設定】双極単投 IP等級IP20, IP65 作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断 ヘッド形状マッシュルーム形 ヘッド径(Φmm)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用フットスイッチ
仕様ON保持形 釦:レッド,保護カバー:ブラック 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×90×83 設置場所屋内
1個
4,498 税込4,948
欠品中

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
800 税込880
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付
仕様プレート付、ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39 設置場所屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


用途非常用スイッチ盤 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.7 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

定格電圧(V)100~242 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)81 質量(kg)1 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
24,980 税込27,478
当日出荷