191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)299.7
質量(kg)6.8
高さ(mm)190.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)191.5
定格出力(W)500
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)31.9
充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)191400
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)708.18
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし
もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。
いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。
安心の自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
手間なし!コンセント挿しっぱなしOK
自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。
※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。
※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
信頼の国内メーカー品質
オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
いつでもそばに、電気も安心も
家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。
電気のやりくり上手は、楽しみ上手
ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。
暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン
わかりやすさと使いやすさを追求
-日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応-
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
幅(mm)380
質量(kg)約18.3
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)254
電圧(V)32
出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A
定格出力(W)1500
入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W
バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
バッテリー容量(Ah)36
保証期間お買い上げ日より24ヶ月
保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13
波形正弦波
バッテリー容量(mAh)360000
バッテリー容量(Wh)1152
入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W
出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色シルバー×オレンジ
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)140
使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)
奥行(mm)240
コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)200
バッテリーリチウムポリマー
充電時間(時間)約8
波形正弦波
出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)0~40
入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)200
入力ポートAC
出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)4.8
最大出力(W)300
定格出力(W)280
充電時間(時間)14
バッテリー容量(mAh)24000
充放電回数(回)1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池
仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)
質量(g)1580
出力波形矩形波(疑似正弦波)
充電時間(時間)7
コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)
アズワン品番64-9675-02
コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)
バッテリー寿命500回
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
防災専用に開発された蓄電池
一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。
その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。
充電台数
5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。
iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。
蓄電池容量について
1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。
常時充電方式
蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。
例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。
一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。
定格電力を低く設定
パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。
防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。
蓄電池の安全設計
防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。
バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。
他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。
豊富なUSBポート
「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。
また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。
可搬型の重量
防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。
その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B
蓄電池容量(Wh)1067
出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8
バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800
セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個
仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
1セット
¥989,800
税込¥1,088,780
4日以内出荷
災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。
停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。
機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。
USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。
仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付き
色アイボリー
入力容量35VA
適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)
出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力電流(A)最大DC2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200
バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個
使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)
LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間
保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護
電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>
充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)
出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)60
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗
タイプ(セル)単結晶シリコン
保証期間お買い上げより24カ月
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。
燃料タンク容量(L)3.9
付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)
質量(kg)20
交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式
直流電圧(V)12
排気量(mL)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
交流電流(A)16
直流電流(A)8
始動方式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600
点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様S150
材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)1.89
入力電圧(V)DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187
ライト種類2W LED
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~5.5
電池残量表示液晶0~100%表示
入力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130
定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー内蔵:DC12V鉛
使用電池DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)48
バッテリー容量(mAh)7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大9台の機器に同時給電が可能。液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示。AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります。LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)。2時間で約80%充電(3時間でフル充電)
用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでん
セット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書
質量(kg)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-C
バッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
1台
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン
仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
定格電圧(V)12
端子形状M6ボルト
最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208
定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)最大30
推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)
最大放電電流(A)1200(5秒間)
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書
適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone
材質ABS
寸法(mm)144×77×105
質量(g)1021
出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)
入力DC19V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル
充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28
バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル
開放電圧(V)24.8
最大動作電圧(V)21.6
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。)
小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。
信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用
事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能
無煙、静音の発電機として屋内利用が可能
小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能
リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。
負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)68
使用温度範囲(℃)[室温]-10~40
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512
定格出力容量(VA)1500
充電時間(時間)18(満充電)、12(80%充電)
使用場所屋内専用
使用可能時間(分間)120(1500VA)
使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)3.3k
切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
3日以内出荷
リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能。複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズ。パネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属。防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)
用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル
開放電圧(V)8.4
最大動作電圧(V)7
プライム・スター株式会社は、平成31年3月15日、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会様より最優秀レジリエンス賞を受賞致しました。
「第5回ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」
【最優秀賞受賞製品】HUG-400A (普及版ポータブル非常用蓄電池)
大容量リチウムイオンバッテリー【HUG-400A】
小型で軽量ながら実用性に優れ、もしもの時のために備える事が出来る蓄電池。
AC電源、ソーラーパネルから充電も可能で使い方も簡単。
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンや液晶テレビ等、様々な電化製品・電子機器に使用でき、非常時の不安を解消します。
入力電圧(V)AC100~240(アダプタ)/ソーラーパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)5.3
付属品AC充電アダプター ・ACケーブル・ソーラーパネル充電ケーブルコネクター・説明書
幅(mm)233
高さ(mm)284
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)148
定格出力(W)300
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)7
波形50/60Hz (正弦波)
保管温度範囲(℃)0~40
バッテリー容量(Wh)390
入力ポートAC100~240V(アダプター)・ソーラーパネル
出力ポートAC100V、2ポート/USB(MAX 3.5A) x 6
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735
適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235
幅(mm)155
色ホワイト
高さ(mm)125
奥行(mm)37
アンテナサイズ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
質量(g)104
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)151.6×21.4×57.5
素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
コンパクト×大容量!どこにでも手軽に持ち運べてバッテリーの残量を気にせず使える大容量バッテリーです。1000Wclassのポータブル電源の中でも最軽量クラス、従来品と比べて約半分のコンパクトサイズを実現しました。本体は8kg、片手で持ち運べる重量です。家庭用AC充電・車用DC充電・ソーラーパネル充電と家でも屋外でも充電可能な3電源対応。100Wまでの電化製品をサポートできるから様々なシーンで活躍します。本体にも持ち運びに便利なキャリー付、また収納袋がセットになっているのでケーブルなども一緒にまとめて収納できます。
付属品本体、収納ケース、AC充電ケーブル&アダプター、シガーソケットアダプター、USB-Cケーブル、シガー充電ケーブル、取扱説明書
質量(kg)約8
電圧【AC充電】100~240V、電圧最大168W、【シガー充電】12~30V、電圧最大180W、【ソーラーパネル充電】12~30Vまで
出力AC出力×2、正弦波50/60Hz、DC:12.5V+-0.5V/10A、USBtype-A:5V2.4A、USBType-C:5V、9V、12V、15V/3A、20V/5A
機能パススルー機能:AC出力、DC出力、USB出力
バッテリーリチウムイオンバッテリー・1071Wh/275000mAh
保護機能短絡:過電圧、過電流、低電圧、過負荷、加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.5×19.8
充電時間(時間)【AC充電】約7、【シガー充電】12V:10~11、24V:6~7、【ソーラーパネル充電】(最大180W充電時で)6~7
動作温度(℃)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
充放電回数(回)約1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃
測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)
防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)70×40×210
質量(g)214
電源006P乾電池(9V)
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1
質量(g)350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 2.4 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧 2.4 V 、公称容量 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 2.4Vセルの数 = 2容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 7.2 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのダブルスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命にするように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧 2.4 V 、公称容量 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 7.2Vセルの数 = 6容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 3.6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で 300 mm のリード / AMP 接続終端を備え、非常用照明の取り付けと長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 4.8 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 4.8 V 公称電圧及び 4000 mAh 公称容量 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 5容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 4.8 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 4.8 V 公称電圧及び 4000 mAh 公称容量 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 4.8Vセルの数 = 4容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 3.6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、電気柵
仕様内部抵抗(1KHz)/22mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
質量(kg)2.4
定格電圧(V)12
端子形状ファストン端子#187
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×94
定格容量7.2Ah(20時間率)、6.84Ah(10時間率)、6.12Ah(5時間率)、4.08Ah(1C)、2.88Ah(3C)
総高さ(mm)102
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)最大2.16
最大放電電流(A)108(5秒間)
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160
質量(g)180
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電
定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)
周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)
出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)
動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)
規格UL458、FCC_Class_A
仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。フランジパック構成とタグ付き終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。ソフトパック構成とタグ付き終端処理を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 2.4 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で 300 mm のリード / AMP 接続終端を備え、非常用照明の取り付けと長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧 2.4 V 、公称容量 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 2.4Vセルの数 = 2容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)0~+50
消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)約86(電池含まず)
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)約5
関連キーワード
1
2
3
次へ