侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)50
接続方式リード線式
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)
色赤
接続方式リード線式
使用場所屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1台
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。
侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V
動作電圧DC18V~26V
消費電流(mA)15以下
音量(dB)90以上(前方1m)
駆動方式小型直流モーター方式
使用周囲温度(℃)-20~+60
構造簡易防滴構造
配線接続リード線式
質量(g)約430
色赤
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
ひっぱりやすいストラップ形状。生活防水タイプのブザー。雨の日・水濡れOK!フックチェーンとベルトでランドルセルやカバンにしっかりと装着できます。ストラップを引っぱってピンを抜くと大音量のアラームが鳴ります。ベルトは取り外し可能。(公財)全国防犯協会連合会推奨品。
用途非常用ブザー
材質(本体(プラカバー))ABS、(パッキン)シリコンラバー、(チェーン)スチール、(ベルト)ナイロン、(ストラップ)ナイロン・シリコンラバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×67(ストラップ・チェーン・ベルト除く)
連続使用時間(分)吹鳴:約55
使用電池単4乾電池×2個(作動テスト用電池2個付き)
防水性IPX3
音量(dB)90(1m離れた位置で計測)
仕様防雨型
型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)65
接続方式端子式(M4)
使用場所屋外
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途屋内用
型式BL-1
色赤
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)30
使用電圧範囲(V)8~15
駆動方式モーター駆動方式
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)90以上(正面1mにて)
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
47日以内出荷
結線方式引締端子式
8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。
車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に!
ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・
フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼
質量(g)約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×42×220
保証期間6ヶ月
光束(Lm)(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
欠品中
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)10
色シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540
耐荷重(kg)150
材質(シート)Spentex(R)
材質(フレーム)アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
安全かつ清潔に保管できる便利な格納箱。スチール製で頑丈です。スキッド本体を固定するベルト付。外から見てひと目で非常用階段避難車とわかります。
用途スキッド非常用階段避難車専用キャビネット
材質スチール、メラミン焼付塗装
色ライトグレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×610×1120
1台
¥48,100
税込¥52,910
3日以内出荷
持ち手がある便利な袋です。普段用にクーラーBOX等にも使える贈答用商品です。
用途販促品、ノベルティに。災害時や緊急時の水の確保に。
寸法(mm)300×435
1箱(5L×400個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
持ち手がある便利な袋です。普段用にクーラーBOX等にも使える贈答用商品です。
用途販促品、ノベルティに。災害時や緊急時の水の確保に。
寸法(mm)280×370
1箱(3L×400個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
大人用の椅子に取り付けて、お子様が転がり落ちないようにする補助ベルトです。
大人の腰につければ両手が空いてお食事もラクにできます。
急な立ち上がりにも安心なセーフティーベルト付きです。
ひっくり返してポケッタブルに収納すれば非常用持ち出し袋などに入れて備えておくのに便利です。
用途緊急災害時に。
寸法(縦×横)(cm)本体:24×26、収納時:18×18
ベルト長さ(cm)サポート:~120まで、セーフティー:~64まで
色オレンジ
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質ABS樹脂
色オレンジ
1個
¥35
税込¥39
5日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●プッシュボタンの形:丸型●色:赤、黄●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:109mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3854
アズワン品番65-7821-90
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:112.5mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4751
アズワン品番65-7839-18
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
ベビーチェアが無い避難先などで、大人用のイスに赤ちゃんを座らせてお食事サポートができる補助ベルト。保護者の腰に取り付ければヒザの上でも使えます。赤ちゃんのお腹で留めるセーフティーベルト付きで急な立ち上がりを防ぎます。ポケットにひっくり返して入れ込むだけでコンパクトになるので非常時に備えて備蓄でき、サッと取り出して使えるので便利。持ち運びや保管に便利なストラップ付き。帯電防止加工生地を使用しているのでほこりがつきにくく、汚れたら手洗いできるので衛生面が気になる環境でも清潔に使えます。
材質本体/ポリエステル100%
質量(g)170
アズワン品番69-1582-10
適合年齢(歳)腰がすわって(7ヶ月)~3歳くらいまで
寸法(縦×横)(cm)48×27
収納時寸法(cm)約18×18
ベルト長さ(cm)サポートベルト:約60~120、セーフティーベルト:約26~64
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月
用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に
セット内容凝固剤: 10個、黒色ポリ袋(汚物袋):10枚、使い捨て手袋: 10組(20枚)
材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン
質量(g)300
入数1セット(10回分)
使用期限2040/05/01
1セット(10回分)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月
用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に
セット内容凝固剤: 5個、黒色ポリ袋(汚物袋):5枚、使い捨て手袋: 5組(10枚)
材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン
質量(g)150
入数1セット(5回分)
使用期限2040/05/01
1セット(5回分)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月
用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に
セット内容凝固剤: 1個、黒色ポリ袋(汚物袋):1枚、使い捨て手袋: 1組(2枚)
材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン
質量(g)30
入数1セット(1回分)
使用期限2040/05/01
1セット(1回分)
¥99
税込¥109
4日以内出荷
給水バッグがリュックになった。しかも簡易水道にもなる優れもの。
水袋以外に避難用品が25Lも入るBIGな大きさ。
コックをひねるだけで蛇口がわりに。
ループ付きなので引掛けられる(S字フックも付いています)
背面の非常持出袋の文字は200m先の光を反射。
背負いベルトも幅広に作られ方への負担も軽減。
セット内容非常用給水リュック、水袋(透明・10L)、専用コック
質量(kg)約1
規格日本防災協会認定製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×450
1個
¥7,598
税込¥8,206
8日以内出荷
突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月
用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に
セット内容【凝固剤】 60個 吸収力の高い高分子ポリマー。防臭・抗菌タイプ(10g)【黒色ポリ袋(汚物袋)】60枚 やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ【乳白色ポリ袋(ごみ袋)】10枚 汚物をまとめる・保管に【透明ポリ袋(便器カバー用)】2枚 便器を汚れから防ぐ【使い捨て手袋】 60組(120枚) 直接触らず衛生的
材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン
質量(g)約1.89
使用可能回数60回分
使用期限2040/05/01
1箱(60回分)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約356×260×283
質量(kg)約14.5
出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A
温度(℃)充電:0~45
入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6 DC
ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
¥152,727
税込¥168,000
欠品中
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
セット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55
質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6 DC
動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)1264.64
1セット
¥181,636
税込¥199,800
当日出荷
Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F2600 / F1500 / 767 / 757 / 535 / 522 / 521など幅広いモデルに対応しています。防塵/防水モデル:IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。小型軽量デザイン:従来モデルAnker 625 Solar Panelと同出力ながら約12%の軽量化と約10%の省サイズ化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最大100Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量サイズながら最大100Wの発電性能を備えます。発電から出力間の電力ロスが発生するため、理想的な晴天時において、ポータブル電源を約85W(※)で充電できます。(※Anker 521のように、ポータブル電源の最大入力値が65Wの場合はソーラーパネルからの入力も65W以下になります)。最適な角度を手間いらずで:4段階で角度を調整でき、最適な角度で太陽光を受けることができます。ボタンのつけ外しだけの簡単な操作です。
セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル
質量(kg)4.6
定格電力(W)100
定格電圧(V)24.5
定格電流(A)4.1
寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×4.6【展開時】112.0×60.8×3
1個
特価
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)6.09
定格電圧(V)600/1000
許容電流(A)44
温度(℃)-40~+85
保護等級IP65
AWG12(3.5SQ)
絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78
シース厚(mm)【最小壁】0.97
断面積(mm2)【通常導体】4
導体径(mm)3.02±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能Class II
導線数【ワイヤ】56
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ