6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAHA(ヤマハ)インバータ発電機 EF1800iS
エコ商品
プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。 スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V)交流:100、直流:12、並列時交流:100 定格周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 形式7PC1 定格電流(A)交流:18、直流:3、並列時交流:36 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65 全長×全幅W×全高(mm)555×300×470 乾燥質量(kg)25 連続運転時間(h)10.5~4.2 定格出力(kVA)交流1.8、並列時交流:3.6 グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)0.4 発電方式多極回転界磁形
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)