17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート解錠ボタン非常用
エコ商品
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製) 材質新金属WN7506(パナソニック製) 質量(g)270 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 表示灯【非常】赤色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 トレーは耐薬性・耐油性に優れるポリカーボネート製。 衝撃にも非常に強く、工具や部品類はもちろん、薬品の保管に。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
本体:ホワイト、トレー:ダークスモーク 付属品非常検索キー×1本、専用仕切板各トレーに1枚ずつ 材質(本体)スチール 材質(トレー)再生PC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ非常解錠付表示装置/サムターン グリーン購入法適合
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ 宮成製作所 動画あり
【Medi-LOCK】は、施錠機能付きのお薬専用保管庫。 老人ホームなど、高齢者向け居住施設での「お薬の保管」には、盗難・紛失・誤薬など、様々な事故の恐れが常につきまといます。メディロックは、施錠機能と便利なオプションで入居者様とスタッフ様に安心をご提供します。 通常のシリンダータイプの鍵と、さらに安心なダイヤル錠タイプがあります。ダイヤル錠タイプは、施解錠時にダイヤルが「0」にリセットされる「ゼロリセットタイプ」を採用しています。
付属品仕切板 (各トレーに3枚ずつ)、ダイヤルタイプ : 非常解錠キー×1、シリンダータイプ : 専用リバーシブルキー×2 本体: ホワイト、トレー: ダークスモーク 材質(本体)スチール 材質(トレー)再生PC(紫外線吸収剤入) グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メディロック MLG与薬カート深型 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途高齢者施設でのお薬保管や与薬作業に 段数6 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)23.4 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×987 トレー内寸(mm)375×265×97 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディロック MLG与薬カート浅型 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途高齢者施設でのお薬保管や与薬作業に 段数12 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)26.6 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×987 トレー内寸(mm)375×265×47 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディロック MLG配薬キャビネット深型3列 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途薬局や高齢者施設でのお薬保管に 段数3列9段(27人用) 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)65 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×450×1050 トレー内寸(mm)265×375×97 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディロック MLG配薬キャビネット深型2列 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途薬局や高齢者施設でのお薬保管に 段数2列9段(18人用) 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)45.2 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×450×1050 トレー内寸(mm)265×375×97 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディロック MLG配薬キャビネット浅型3列 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途薬局や高齢者施設でのお薬保管に 段数3列18段(54人用) 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)79.2 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×450×1050 トレー内寸(mm)265×375×47 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディロック MLG配薬キャビネット浅型 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途薬局や高齢者施設でのお薬保管に 段数1列18段(18人用) 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)31.6 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×450×1050 トレー内寸(mm)265×375×47 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディロック MLG配薬キャビネット深型 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途薬局や高齢者施設でのお薬保管に 段数1列9段(9人用) 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)26.6 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×450×1050 トレー内寸(mm)265×375×97 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディロック MLG配薬キャビネット浅型2列 ダイヤル錠 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
用途薬局や高齢者施設でのお薬保管に 段数2列18段(36人用) 付属品非常解錠キー×1 質量(kg)53 材質(本体)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×450×1050 トレー内寸(mm)265×375×47 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
仕様名札刺し付、エアホール付 付属品網棚1 性能エアホール・名札差・網棚なし 質量(kg)56 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数3列5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 錠前ダイヤル錠(非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売り) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ) ボタン錠(非常解錠キーは別売り) グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ) コインリターン錠(非常解錠キーは別売り) グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)