9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

三和電気計器デジタルクランプメータ
エコ商品
・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k 直流電圧(V)6/60/600 使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.6V 許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V コンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ 導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-5571 検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 A&D 動画あり
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器 感度をボタンで簡単に切り替え可能 低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯 高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯 暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能 検知部を測定物に対して平行に当てて測定 オートパワーオフ機能付き ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに 市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) 電源単4乾電池×2個 本体質量(g)約50(電池含む) 交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23 電池寿命(時間)約200 LED色白LED 周波数範囲50Hz/60Hz 動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下 警報方式ブザー / 赤LED点滅 オートパワーオフ約5分 過電圧保護CAT Ⅳ ローバッテリー表示あり RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.07MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

VP-01U 検相・検電器 カスタム 動画あり
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品取扱説明書 トラスコ品番491-7456 周波数(Hz)45~65 電源単四形乾電池×2個 使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

カスタム防塵・防水AC検電器
エコ商品
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。 検電状態を音とLEDでお知らせ。 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。 IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
トラスコ品番837-1235 校正不可 検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz) 使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず) 電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

中部精機非接触型充電標示器
エコ商品
AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能です。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
用途キュービクルの安全作業のために。 トラスコ品番385-9191 幅(mm)69 高さ(mm)28 奥行(mm)115 電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 交流電圧(V)AC6600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

カスタムミニACクランプメータ
エコ商品
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 付属品収納ケース、テストリード トラスコ品番837-1232 周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt) 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 導通0~50Ω:ビープ音が鳴動 電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時) 直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt) 交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ