非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
セット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W23×D156×H26
電源単四乾電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気工事、車の電装作業、電気設備メンテナンス時の通電(活線)・断線(死線)確認を「視覚」「聴覚」でチェック。軽量ペン型フォルムでポケット収納など携帯性抜群。
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
アズワン品番65-9272-20
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。)
暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。
電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)
機能感度調整、照明
使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
1個
¥3,608
税込¥3,969
当日出荷
・軽量設計の多機能大電流タイプ
・AC1200Aまでの真の実行値対応
・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。
・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載
・オートパワーオフ (約 3~7 分)
・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書
種別クランプメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k
直流電圧(V)6/60/600
使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.6V
許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
コンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ
導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)0~+40
漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)1年
使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック
寸法(mm)長さ148×厚さ20
電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC
使用電池LR44(1.5V×2個)
LED寿命(時間)5000
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値
33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示
LEDバックライト機能
ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。
AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。)
非接触検電器機能
推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース
寸法(mm)167×85×46
表示【カウント表示】6000
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz
交流電流(A)6.000A、10.00A
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電流6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm
保証期間3年
防塵防水性能IP42
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569
周波数(Hz)50/60
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
アズワン品番64-3881-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です
使用温度範囲(℃)0~+40
電源LR-44(1.5V)×2
保存温度(℃)-10~+50
機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能
感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)
保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)
使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)
検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V
絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器
感度をボタンで簡単に切り替え可能
低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯
高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯
暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能
検知部を測定物に対して平行に当てて測定
オートパワーオフ機能付き
ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに
市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
電源単4乾電池×2個
本体質量(g)約50(電池含む)
交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23
電池寿命(時間)約200
LED色白LED
周波数範囲50Hz/60Hz
動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下
警報方式ブザー / 赤LED点滅
オートパワーオフ約5分
過電圧保護CAT Ⅳ
ローバッテリー表示あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。
LEDと音で検電をお知らせします。
先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等に
トラスコ品番217-9325
セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂
長さ(mm)161
周波数(Hz)50/60
電源単4形乾電池×2本
適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V
交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
材質PC・スチール
質量(g)15
使用温度範囲(℃)0 ~ 40
使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)
本体サイズ(mm)20×110×20
動作表示ブザー鳴動、LED点灯
使用電圧範囲(V)AC80~600
連続動作時間約3時間
関連資料(1.63MB)
絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。
検電状態を音とLEDでお知らせ。
暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。
IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。
2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
トラスコ品番837-1235
校正不可
検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz)
使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い!
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上
使用温度範囲(℃)-10~50
表示断続発音発光
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)
グリーン購入法適合
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上
材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)152×28×20
使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)
電池寿命(連続時間)約3
動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯
使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)
関連資料(1.63MB) (5.41MB)
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30
使用温度範囲(℃)0~40
動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯
電池寿命連続動作状態:約3時間
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
適合寸法(mm)Φ20以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役!
ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。
電圧、抵抗は自動切り替え。
非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅
付属品収納ケース、テストリード
トラスコ品番837-1232
周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)
表示液晶表示、6000カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
導通0~50Ω:ビープ音が鳴動
電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)
直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)
交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)
規格IEC60900:2004
入組点数115点
1セット(115点)
¥529,800
税込¥582,780
32日以内出荷
関連キーワード