36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 動画あり
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容フック・ループ各1 材質ナイロン 厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3 長さ(m)1 粘着剤ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番EA944MA-4 幅(mm)25 長さ(m)1.5
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。 厚さ(mm)0.4 タイプのりつきタイプ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ裏面両面テープ 長さ(m)1 粘着力強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。 形状カットタイプ 幅(mm)25 長さ(m)0.05
1袋(10組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。 ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。 A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。 材質ナイロン 幅(mm)25 厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3 長さ(m)0.05 粘着剤ゴム系粘着剤
1袋(10組)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 黒(基材) タイプ【ステム数】400 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 セット内容フック・ループセット 材質ポリエステル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。 種別ループタイプ(メス) 厚さ(mm)0.5 タイプのりつきタイプ 長さ(m)25
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC2232 【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム) カスタマイズ可
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル 幅(mm)5~150 ブラック 長さ(m)3m or 10m サービス分類オーダー・加工
1巻
880 税込968
3日以内出荷

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 黒(基材) タイプ【ステム数】250 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 黒(基材) タイプ【ステム数】170 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適
材質ポリプロピレン 幅(mm)10 長さ(m)0.003
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適
材質ポリプロピレン 幅(mm)20 長さ(m)0.003
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25 タイプのりつき 長さ(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷

・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25 タイプのりつき 長さ(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399 税込439
当日出荷

ファスナー付。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分) 材質420DポリエステルPVC加工 OD サイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
1枚
5,380 税込5,918
翌日出荷

ファスナー無し。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分) 材質420DポリエステルPVC加工 OD サイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
1枚
5,070 税込5,577
翌日出荷

独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。 通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプです。 左右兼用。
材質PE(ポリエチレン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)等
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に セット内容オス、1枚 材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤 寸法(mm)90×150 テープ幅(mm)90
1個
499 税込549
当日出荷

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)25 厚さ(mm)0.9 質量(g)180 長さ(m)24
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルロックファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類のタイプを用意。要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます。デュアルロックファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早く確実にかみ合います。また、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 長さ(m)50
1セット(2巻)
89,980 税込98,978
62日以内出荷

3M(スリーエム)デュアルロック(R) ファスナー
エコ商品
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。 長さ(mm)1000 幅(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A ブラック ケーブル長(m)約1 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン ブラック 長さ(mm)3100 幅(mm)90 高さ(mm)3 質量(g)150 保証期間2年間 最小径(Φmm)18 最大径(Φmm)32 セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)35 幅(mm)59 シルバー、ブラック 高さ(mm)21 質量(g)351 機構盗難防止機構:あり ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

慶洋エンジニアリング居眠り運転対策機器
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書) 質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む) 本体質量(g)約71 感度1~3 段階 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30 音量オフ/1~3 段階 スピーカー本体(1W) LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅 検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20° 動作温度範囲(℃)-10~+60 カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード 170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造 軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音 より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計 コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応 より多くの車種への取付けが可能に 取付けの手間を軽減する省電力設計 カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に 細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン 運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能 D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct) 付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書 質量(kg)3.3(付属品含む) 最大出力(W)170 コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200 再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160 音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100 スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー 最大消費電流(A)4.3
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

サンワダイレクト保護パネル固定アーム
LEDパネルなど厚みが数mmしかなく、保護パネルを引っ掛けできない場合に使用するアーム 付属のマジックテープで取付け、脱着も容易にできます。 TVのパネルには、製品の重さはかかりません。 裏面のネジ穴はW200、300、400mmで固定可能。 壁掛け金具と同時に取り付ける際の段差を防止するアタッチメント2個付属。 上下の位置合わせに仕様できるブラケットも2個付属。
セット内容本体×1セット(上部×1、裏面縦部×2)、面ファスナー×3枚(25×30mm)、M6ワッシャー×6個、M6ナット×4個、M6×12mm六角ボルト×2、スパナ×1個、丸ワッシャー×2枚、ブラケット×2個 入数1枚
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ロジクールGroup CC3500er
エコ商品
画像は使用例になります。商品の内容は付属品をご確認ください。 フォーカス:オートフォーカス/ズーム:10倍画像センサー:300万/内蔵マイク:無指向性マイク×4電源:本体:ACアダプタ(入力 AC100V - 240V)
付属品カメラ、スピーカーフォン、リモコン、5 mケーブル ×2(スピーカーフォンとハブ、カメラとハブ間の接続用)、2 mケーブル ×1(ハブとパソコンの接続用)、面ファスナー(ケーブル整理用)、面ファスナー(ハブとテーブルの固定用)、電源式ハブ、海外用変換プラグ付き電源アダプター および3 mケーブル、取り付け、クイックスタートガイド、保証書 機能内蔵マイク、スタンド式 解像度ビデオ:フルHD 1080p RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大:30fps 画角レンズ:90 °
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ディスペンサースタンド A4パネル付
上下伸縮式のディスペンサースタンド 倒れにくい台座で安心 注意喚起できるA4パネル付 ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1 材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル 寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
1個
9,091 税込10,000
3日以内出荷

標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備。調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
1台
非課税商品
88,980 税込88,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。 モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。 スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。 サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。 ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り) 形状オプション 質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり) 取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること 消費電力(W)13.8(100V) 電源AC100V~240V 50/60Hz 方式タッチパッド方式 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP) 応答時間5ms キー数105キー(日本語配列) 輝度250cd/m2 ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3 動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと) 視野角170 °(水平)、160 °(垂直) キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.6 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) RoHS指令(10物質対応)対応 対応色1670万色 映像出力VGA
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷