19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25 タイプのりつき 長さ(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399 税込439
当日出荷

・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25 タイプのりつき 長さ(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷



手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適 付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m) 質量(g)63 測定範囲(℃)-50~70 精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25) 応答速度60秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20 適合(テープ)J6UC253L-BK トラスコ品番368-4275 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状25×3000 幅(mm)25 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)63 タイプA面バラ 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)8.3 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20 適合(テープ)J5UC503-BK トラスコ品番368-4274 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状50×3000 幅(mm)50 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)132 タイプA面バラ 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)13.2 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20 適合(テープ)J5UC251-BK トラスコ品番368-4277 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状25×1000 幅(mm)25 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)22 タイプA面バラ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)13.2 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
翌々日出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20 適合(テープ)J5UC253-BK トラスコ品番368-4278 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状25×3000 幅(mm)25 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)66 タイプA面バラ 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)13.2 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20 適合(テープ)J6UC501L-BK トラスコ品番368-4271 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状50×1000 幅(mm)50 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)41 タイプA面バラ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)8.3 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20 適合(テープ)J6UC25L-BK トラスコ品番368-4272 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状25×1000 幅(mm)25 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)21 タイプA面バラ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)8.3 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
翌々日出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20 適合(テープ)J6UC503L-BK トラスコ品番368-4273 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状50×3000 幅(mm)50 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)123 タイプA面バラ 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)8.3 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。 仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20 適合(テープ)J5UC501-BK トラスコ品番368-4276 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状50×1000 幅(mm)50 厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3 質量(g)43 タイプA面バラ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/cm2)13.2 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.8(フック) 長さ(m)1 粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。 仕様引火性:UL94V-2 材質本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン 厚さ(mm)1.2 融点(℃)220±10 使用可能雰囲気温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用 材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-40~100 耐摩耗性7000回以上(ISO6945) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。
用途ホースの保護用 材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-40~100 耐摩耗性10500回以上(ISO6945) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AMBIX(アンビックス)モレンセン(R)(簡易油止め栓)
エコ商品
モレンセン®はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBR オレンジ 使用環境温度(℃)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360° 長さ(mm)118 幅(mm)136 高さ(mm)300 質量(kg)1.1 保証期間2年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 対応インチサイズ13インチ セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷