89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑長(ミドリカネチョウ)道路面引鏝
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに 材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工 長さ(mm)150 幅(mm)60 質量(g)250 角度(°)90 羽根幅(mm)15
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)片袖面引鏝
片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。 材質柄:木 幅(mm)150 寸法(mm)9(カド径) 高さ(mm)75 質量(g)220 奥行(mm)50 寸法・規格(mm)150
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に 材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工 仕様角度135度に曲げた部分に各Rを付けている 幅(mm)60 質量(g)250 角度(°)135 羽根幅(mm)15 こて部全長(mm)150
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄 寸法(mm)R105 全長(mm)150 質量(g)390
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼ドウロメン
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。 寸法(mm)9×150
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。 材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2805 幅(mm)135 高さ(mm)60 質量(g)116 奥行(mm)182
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄 寸法(mm)R54 全長(mm)150 質量(g)290
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。10mm羽根使用。
材質鉄、木柄 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼 長さ(mm)【鏝】128 幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ) 寸法(mm)128×55×82 質量(g)163 タイプ内丸面引鏝 柄長さ(mm)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(本体)A6063/アルマイト処理 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

開口枠。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 見込D(mm)160
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓用サークル枠。合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 見込D(mm)160
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口枠(楕円型)。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 見込D(mm)160
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
材質表面材:スプルース材貼 厚さ(mm)24 内寸幅(mm)1000 仕上無塗装仕上 外寸法・高さ(mm)2274 見込D(mm)160
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。
ハンドル径(Φmm)最大約22.5 ハンドル長さ(mm)約128
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 外寸法・高さ(mm)2100 見込D(mm)160
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
材質表面材:タモ材貼 厚さ(mm)24 内寸幅(mm)1000 仕上無塗装仕上 外寸法・高さ(mm)2274 見込D(mm)160
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にナラ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
材質表面材:ナラ材貼 厚さ(mm)24 内寸幅(mm)1000 仕上無塗装仕上 外寸法・高さ(mm)2274 見込D(mm)160
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

用途面取り加工 材質 仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3 トラスコ品番796-4625 幅(mm)250 質量(kg)7 高さ(mm)70 奥行(mm)100 最大C面MAXC3 切刃形状その他
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

用途面取り加工 材質 仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用) トラスコ品番796-4501 幅(mm)250 質量(kg)4 高さ(mm)55 奥行(mm)55 加工可能板厚(mm)2.5以上 切刃形状その他
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)タモ材貼 見込D(mm)160 外高(mm)2274
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 表面スプルース材貼 外寸法・高さ(mm)2274 見込D(mm)160
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にナラ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)ナラ材貼 見込D(mm)160 外高(mm)2274
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ボックススライドボックスアウトレットボックス 適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)